Höhensicherungsgerät OLYMPE S Stahlseil, nach EN 360

mehr in Halte- und Auffangsysteme | mehr von

Höhensicherungsgerät OLYMPE S Stahlseil, nach EN 360

Mehr in Halte- und Auffangsysteme | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Scharfkantengeprüftes Höhensicherungsgerät mit integriertem Bandfalldämpfer und automatischem Seileinzug für optimale Bewegungsfreiheit und Flexibilität ohne Schlaffseilbildung.
Vorteile/Ausführungen
  • integrierter Absturz-Indikator für jährliche Überprüfung
  • drehbarer Anschlagpunkt mit Schraubkarabiner oben
  • Drehwirbel-Einhandkarabiner am Stahlseil
  • integrierter Bandfalldämpfer
  • Haltegriff am Stahlseil
Anwendungen/Hinweise
  • geprüft und genehmigt für den horizontalen Einsatz (Arbeit in der Nähe scharfer Kanten) gemäß VG 11.060
Material
  • hochfestes Polymer-Gehäuse
  • verzinktes Stahlseil, Ø 4,5 mm

Für Sie interessant


Höhensicherungsgerät Falcon™ nach EN 360 | Halte- und Auffangsysteme

mehr von Miller® by Honeywell | mehr Halte- und Auffangsysteme

Robustes und widerstandsfähiges Höhensicherungsgerät mit zwei Drehwirbeln, Absturzindikator und Einhandkarabiner. Optimale Handhabung durch inte...

Detailansicht

Höhensicherungsgerät TurboLite™ nach EN 360 | Halte- und Auffangsysteme

mehr von Miller® by Honeywell | mehr Halte- und Auffangsysteme

Besonders leichtes und robustes Höhensicherungsgerät mit integriertem Bandfalldämpfer.

Detailansicht

Höhensicherungsgerät Scorpion™ nach EN 360, kantengeprüft | Halte- und Auffangsysteme

mehr von Miller® by Honeywell | mehr Halte- und Auffangsysteme

Kantengeprüftes, besonders leichtes, extrem robustes und handliches Höhensicherungsgerät mit integriertem Bandfalldämpfer. Geringe Sturzhöhe dur...

Detailansicht

Höhensicherungsgerät Scorpion™ nach EN 360 | Halte- und Auffangsysteme

mehr von Miller® by Honeywell | mehr Halte- und Auffangsysteme

Besonders leichtes, extrem robustes und handliches Höhensicherungsgerät mit integriertem Bandfalldämpfer. Geringe Sturzhöhe durch schnell auslös...

Detailansicht

Höhensicherungsgerät Twin Turbo™ nach EN 360/362 | Halte- und Auffangsysteme

mehr von Miller® by Honeywell | mehr Halte- und Auffangsysteme

Kombination aus 2 TurboLite™-Höhensicherungsgeräten für redundantes Arbeiten, besonders bei geringen Höhen.

Detailansicht

Höhensicherungs-/Rettungsgerät HSRG im Gerätekoffer nach EN 360/1496 | Halte- und Auffangsysteme

mehr Halte- und Auffangsysteme

Höhensicherungs-/Rettungsgerät zur sekundenschnellen Montage an Dreibaum PRO II/ ECO II oder Kraftarm-Hubgalgen durch Halterung „Easy“.

Detailansicht