Auffanggurt UNI 6 nach EN 358/361/813

mehr in Halte- und Auffangsysteme | mehr von

Auffanggurt UNI 6 nach EN 358/361/813

Mehr in Halte- und Auffangsysteme | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Dieser Profi-5-Punkt-Auffanggurt ist zusätzlich zur Absturzsicherung und Arbeitsplatzpositionierung auch für längeres Hängen im Seil konzipiert. Durch seine spezielle Konstruktion erleichtert er zudem häufiges An- und Ablegen. Qualität aus Österreich.
Einsatzbereich
  • geeignet für längere Arbeiten im Seil, z. B. im Leitungsbau, für Felsräumer, für Gebäude- und Fassadenreiniger usw.
  • für vertikale Tätigkeiten bei denen zusätzlich zur Absturzsicherung (Auffangsystem) auch eine Arbeitsplatzpositionierung nötig ist z. B. beim Besteigen von Masten oder bei Anwendungen als reines Rückhaltesystem
Vorteile/Ausführungen
  • 1 Auffangöse am Rücken
  • 1 Auffangöse im Brustbereich (2 D-Ringe dienen zusammen als Halte- und Auffangöse)
  • 2 klappbare Halteösen im Hüftbereich (können bei Nichtgebrauch eingeklappt werden, damit wird die Gefahr des Hängenbleibens vermindert)
  • 1 ventrale Abseil- und Rettungsöse im Bauchbereich (bestehend aus 2 Gurtschlaufen, die gemeinsam als Abseilöse dienen)
  • 1 zusätzliche Rückhalteöse im Rückenbereich des Bauchgurtes 
  • reduziertes Gewicht durch textile Ösen 
  • 2 seitliche Materialschlaufen
  • Universalgröße stufenlos verstellbar (Körpergröße 160–185 cm, Hüftgurt-Umfang 75–123 cm)
  • sämtliche Verschlüsse mit Automatik-Steckschnallen
  • neue Verstellschnallen für verbesserte, leichtere Größeneinstellung
  • durch Restgurtversorgung wird überständiges Gurtband mittels VELCRO schnell eingerollt und fixiert
  • großzügige Schulterpolsterung erleichtert das Anziehen des Gurtes
  • weicher Nierenschutz/Rückenpolsterung, Rückenstütze, Poslterung an Schulter- und Beingurten
Anwendungen/Hinweise
  • inkl. LiSA – Life Safety System, zur ständigen Kontrolle ob der Gurt überprüft ist (TÜV AUSTRIA zertifiziertes System)
  • zulässig für ein max. Gewicht (inkl. Ausrüstung) von 140 kg bei Anwendungen mit Sturzfaktor 0 bzw. 1
  • maximale Gebrauchsdauer von 10 Jahren + 2 Jahre Lagerdauer (Herstelldatum bis zur ersten Benützung), die Gebrauchsdauer ist jedoch abhängig von der Nutzung und obliegt der Entscheidung der zuständigen sachkundigen Person
Material
  • Polyester-Gurte 45 mm breit, Teflon-imprägniert (schmutzabweisend)
  • Beschläge aus Leichtmetall
  • Gurtführungen aus Kunststoff
  • Polsterung aus Qutlast (für NASA entwickeltes, atmungsaktives Gewebe) 
Lieferumfang
  • inkl. Hängetrauma-Entlastungsschlinge (Teile-Nr. 693459)

Geprüfte Qualität GütezeichenPremium Quality


Für Sie interessant


Auffanggurt UNI 1 nach EN 361 | Halte- und Auffangsysteme

mehr von A.Haberkorn | mehr Halte- und Auffangsysteme

Auffanggurt mit geringem Gewicht bei optimalem Tragekomfort. Qualität aus Österreich.

Detailansicht

Auffanggurt UNI 2 nach EN 361 | Halte- und Auffangsysteme

mehr von A.Haberkorn | mehr Halte- und Auffangsysteme

Auffanggurt in leichter, ergonomischer Bauweise.

Detailansicht

Auffanggurt UNI 2 nach EN 361 mit Komfortpolsterung „Schampa“ | Halte- und Auffangsysteme

mehr von A.Haberkorn | mehr Halte- und Auffangsysteme

2-Punkt-Auffanggurt mit Auffangöse im Rücken, zwei Schlaufen im Brustbereich als vordere Auffangöse und Komfortpolsterung für einfaches Anziehen...

Detailansicht

Auffanggurt euroline® UNI 3 nach EN 358/361 | Halte- und Auffangsysteme

mehr von A.Haberkorn | mehr Halte- und Auffangsysteme

Klassischer 3-Punkt-Gurt mit weicher Schulterpolsterung, die das Anziehen des Gurtes erleichtert.

Detailansicht

Auffanggurt UNI 3 nach EN 358/361 | Halte- und Auffangsysteme

mehr von A.Haberkorn | mehr Halte- und Auffangsysteme

Klassischer 3-Punkt-Gurt mit weichem, gepolstertem Hüftgurt und Y-Schulterpolsterung für leichteres Anziehen des Gurtes. Qualität aus Österreich...

Detailansicht

Auffanggurt euroline® UNI 4 nach EN 358/361 | Halte- und Auffangsysteme

mehr von A.Haberkorn | mehr Halte- und Auffangsysteme

4-Punkt-Auffanggurt mit integriertem Bauchgurt mit Leichtmetall-Steckschnalle.

Detailansicht