Verbindungsmittel Schlauch nach EN 354

mehr in Halte- und Auffangsysteme | mehr von

Verbindungsmittel Schlauch nach EN 354

Mehr in Halte- und Auffangsysteme | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Durch die Verwendung des Verbindungsmittels mit den Höhensicherungsgeräten OLYMPE sind diese dann für den horizontalen Einsatz zugelassen. Verbindungsmittel wird zwischen Stahlseil des Höhensicherungsgeräts und Auffangöse der Person eingehängt.
Vorteile/Ausführungen
  • beidseitige Schlaufe für das Einhängen von Karabiner
Material
  • Polyamid-Schlauchband 45 mm breit

Geprüfte Qualität GütezeichenPremium Quality


Für Sie interessant


Zubehör von
Höhensicherungsgerät OLYMPE mit Kunststoffgehäuse, nach EN 360 | Halte- und Auffangsysteme

Zubehör von

Äußerst leichtes aber robustes Höhensicherungsgerät mit automatischem Seileinzug für optimale Bewegungsfreiheit und Flexibilität ohne Schlaffsei...

Detailansicht

Zubehör von
Höhensicherungsgerät OLYMPE mit Alu-Gehäuse, nach EN 360 | Halte- und Auffangsysteme

Zubehör von

Robustes Höhensicherungsgerät mit Alu-Gehäuse und automatischem Seileinzug für optimale Bewegungsfreiheit und Flexibilität ohne Schlaffseilbildu...

Detailansicht

Verbindungsmittel mit Bandfalldämpfer nach EN 354/355, kantengeprüft | Halte- und Auffangsysteme

mehr von Miller® by Honeywell | mehr Halte- und Auffangsysteme

Verbindungsmittel aus 12 mm Kernmantelseil und Bandfalldämpfer. Übersteht auch Stürze über messerscharfe Kanten, mit verschiedenen Karabinern.

Detailansicht

Verbindungsmittel Manyard® edge nach EN 354/355, kantengeprüft | Halte- und Auffangsysteme

mehr von Miller® by Honeywell | mehr Halte- und Auffangsysteme

Elastisches Verbindungsmittel mit Teflonbeschichtung, Stretcheffekt und zusätzlichem Bandfalldämpfer.

Detailansicht

Verbindungsmittel Manyard® mit Gerüstklemme BARRACUDA™ nach EN 355 | Halte- und Auffangsysteme

mehr von Miller® by Honeywell | mehr Halte- und Auffangsysteme

Elastisches Manyard® mit Teflonbeschichtung und integriertem Falldämpfer. Das dehnbare Verbindungsmittel reduziert die Gefahr des Stolperns und

Detailansicht

Verbindungsmittel Manyard® ME82 nach EN 354/355 | Halte- und Auffangsysteme

mehr von Miller® by Honeywell | mehr Halte- und Auffangsysteme

Dehnbares Verbindungsmittel mit Teflonbeschichtung, integriertem Falldämpfer und einem Absturzindikator als sichtbares Zeichen, dass das Verbind...

Detailansicht