Auffang- und Rettungsgurt RAPID II nach EN 358/361/813/1497 und ÖNORM F 4040

mehr in Halte- und Auffangsysteme | mehr von

Auffang- und Rettungsgurt RAPID II nach EN 358/361/813/1497 und ÖNORM F 4040

Mehr in Halte- und Auffangsysteme | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Speziell zum Auf- und Abseilen und zur raschen, problemlosen Personenrettung aus Höhen und Tiefen. Komfort-Ausführung mit angenehmem Schulterpolster, integriertem Haltegurt und integrierter Sitzhose. Qualität aus Österreich.
Vorteile/Ausführungen
  • Sitzhose verteilt die Kraft gleichmäßig auf die gesamte Sitzfläche
  • 1 Auffangöse am Rücken
  • 1 Auffangöse im Brustbereich (2 D-Ringe dienen zusammen als Auffangöse)
  • integrierter Haltegurt mit 2 textilen Halteösen
  • Größe stufenlos verstellbar (Körpergröße 160–185 cm, Hüftgurt-Umfang 75–123 cm)
  • 1 Stahl-Automatik-Steckschnalle
  • hoher Tragekomfort durch im Rücken verlaufende Gurtbänder 
Anwendungen/Hinweise
  • inkl. LiSA – Life Safety System, zur ständigen Kontrolle ob der Gurt überprüft ist (TÜV AUSTRIA zertifiziertes System)
  • zulässig für ein max. Gewicht (inkl. Ausrüstung) von 140 kg bei Anwendungen mit Sturzfaktor 0 bzw. 1
  • maximale Gebrauchsdauer von 10 Jahren + 2 Jahre Lagerdauer (Herstelldatum bis zur ersten Benützung), die Gebrauchsdauer ist jedoch abhängig von der Nutzung und obliegt der Entscheidung der zuständigen sachkundigen Person
Material
  • Polyester-Gurte 45 mm breit, Teflon-imprägniert (schmutzabweisend)
  • Beschläge aus Leichtmetall
  • Gurtführungen aus Kunststoff
  • Sitzhose aus luftdurchlässigem Synthetikstoff
  • Polsterung aus Qutlast (für NASA entwickeltes, atmungsaktives Gewebe)
Lieferumfang
  • mit Tragebeutel

Geprüfte Qualität GütezeichenPremium Quality


Für Sie interessant


Auffanggurt UNI 1 nach EN 361 | Halte- und Auffangsysteme

mehr von A.Haberkorn | mehr Halte- und Auffangsysteme

Auffanggurt mit geringem Gewicht bei optimalem Tragekomfort. Qualität aus Österreich.

Detailansicht

Auffanggurt UNI 2 nach EN 361 | Halte- und Auffangsysteme

mehr von A.Haberkorn | mehr Halte- und Auffangsysteme

Auffanggurt in leichter, ergonomischer Bauweise.

Detailansicht

Auffanggurt UNI 2 nach EN 361 mit Komfortpolsterung „Schampa“ | Halte- und Auffangsysteme

mehr von A.Haberkorn | mehr Halte- und Auffangsysteme

2-Punkt-Auffanggurt mit Auffangöse im Rücken, zwei Schlaufen im Brustbereich als vordere Auffangöse und Komfortpolsterung für einfaches Anziehen...

Detailansicht

Auffanggurt euroline® UNI 3 nach EN 358/361 | Halte- und Auffangsysteme

mehr von A.Haberkorn | mehr Halte- und Auffangsysteme

Klassischer 3-Punkt-Gurt mit weicher Schulterpolsterung, die das Anziehen des Gurtes erleichtert.

Detailansicht

Auffanggurt UNI 3 nach EN 358/361 | Halte- und Auffangsysteme

mehr von A.Haberkorn | mehr Halte- und Auffangsysteme

Klassischer 3-Punkt-Gurt mit weichem, gepolstertem Hüftgurt und Y-Schulterpolsterung für leichteres Anziehen des Gurtes. Qualität aus Österreich...

Detailansicht

Auffanggurt euroline® UNI 4 nach EN 358/361 | Halte- und Auffangsysteme

mehr von A.Haberkorn | mehr Halte- und Auffangsysteme

4-Punkt-Auffanggurt mit integriertem Bauchgurt mit Leichtmetall-Steckschnalle.

Detailansicht