Feuerwehrgurt nach EN 358/ÖNORM F 4030

mehr in Feuerwehrausrüstung | mehr von

Feuerwehrgurt nach EN 358/ÖNORM F 4030

Mehr in Feuerwehrausrüstung | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Feuerwehrgurt – neue Ausführung – mit Rohrhaken-Karabiner nach EN 362/A aus CRV-Stahl, der die Fixierung des Feuerwehrmannes auf der Leiter gewährleistet.
Vorteile/Ausführungen
  • Abseilachter für Selbstrettung geeignet (wird in den Rohrhaken eingehängt)
  • Doppeldornschnalle
Material
  • Synthetikgurt, 85 mm breit
  • Rohrhakenkarabiner nach EN 362/A aus CRV-Stahl, hochglanz verchromt

Geprüfte Qualität GütezeichenPremium Quality


Für Sie interessant


mehr von A.Haberkorn | mehr Feuerwehrausrüstung

Robuster, schwer entflammbarer Feuerwehrgurt mit Seil, Twistlock-Karabiner und Doppeldornschnalle.


mehr von A.Haberkorn | mehr Feuerwehrausrüstung

Komplettes Not-Rettungs-Set speziell für Einsätze in extremen Situationen wenn z. B. andere Rettungsgeräte wegen örtlicher Gegebenheiten oder au...


mehr von A.Haberkorn | mehr Feuerwehrausrüstung

Für die Sicherheit von Unfallopfern und Rettungsteams. Schützt vor verspäteter Auslösung des Airbags während der Bergung. Passend für alle Lenkr...


mehr von A.Haberkorn | mehr Feuerwehrausrüstung

Tragetuch mit 8 Tragegriffen zum sicheren Transport von sitzenden oder liegenden Personen.


mehr von A.Haberkorn | mehr Feuerwehrausrüstung

Leine zur Sicherung des Rückwegs, Eigensicherung und Selbstrettung der Feuerwehr in Notfällen.


mehr von A.Haberkorn | mehr Feuerwehrausrüstung

Für die Bergung von Pferden und Rindern aus Gruben und Gräben.