Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

Dreibaum „K“ nach EN 795 B

mehr in Anschlagpunkte, Dreibäume | mehr von

Dreibaum „K“ nach EN 795 B

Mehr in Anschlagpunkte, Dreibäume | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Zweiteiliges, transportierbares Dreibein mit 2 Anschlagpunkten.
Geeignet für Personensicherung oder Hebearbeiten mit einem Gewicht von max. 200 kg.
Vorteile/Ausführungen
  • zugelassen für 1 Person
  • 2 Anschlagpunkte
  • 8-fach höhenverstellbar
Technische Daten
  • Höhe 1.150 mm bis max. 2.150 mm
  • Spreizweite Ø 900–1.300 mm
Material
  • Beine aus Aluminium
  • Kopf aus Stahl
Lieferumfang
  • inkl. Tragetasche
  • mit Abspannung und integrierter Umlenkrolle

Für Sie interessant


Zubehör

Zubehör

Höhensicherungs- und Rettungsgerät mit Halterung zur Befestigung an Dreibeinen. Inklusive Umlenkrolle für die Befestigung an einer Anschlagöse.


Zubehör

Zubehör

Winde für Dreibein „K“, zugelassen zum Heben und Senken von Personen oder Lasten.


Dazu passt

Dazu passt

Für das Heben von Kanal- und Schachtdeckeln, Pumpen etc. in Verbindung mit Dreibein oder Kragarm-Hubgalgen und Lastenwinde.


Das könnte Sie auch interessieren

Das könnte Sie auch interessieren

Grundausstattung für das Heben von Kanal- und Schachtdeckeln oder Pumpen. In Verbindung mit Dreibein oder Kragarm-Hubgalgen und Lastenwinde.


mehr Anschlagpunkte, Dreibäume

Dreibaum mit kompakter Transportabmessung und lenkbaren Laufrollen mit Feststellbremse für ein Höchstmaß an Mobilität.


mehr Anschlagpunkte, Dreibäume

Anwenderfreundliches und innovatives Sicherheits-Komplettsystem zum Sichern und Retten von Personen sowie zum Lastenheben.