Einzelanschlagspunkt COEUR BOLT STAINLESS nach EN 795 A1, EN 959

mehr in Anschlagspunkte, Dreibäume | mehr von

Einzelanschlagspunkt COEUR BOLT STAINLESS nach EN 795 A1, EN 959

Mehr in Anschlagspunkte, Dreibäume | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Komplettanker aus hochwertigem Edelstahl 316L, bestehend aus COEUR-Lasche, Bohrhaken und Mutter. Bestimmt für den Einsatz in normalen Außenbereichen.
Einsatzbereich
  • Beton, Fels usw.
Vorteile/Ausführungen
  • einfaches Einhängen (mit großen Verbindungsösen versehene Laschen erleichtern das Einhängen der Karabiner, es können gleichzeitig auch zwei große Karabiner in einer
    Verankerung installiert werden)
  • Verschleißschutz für die Verbindungselemente (Laschen mit dicker Materialschicht und abgerundeten Kanten an den Verbindungsösen)
  • Lasche mit Drehschutzsystem (Unebenheiten an der Rückseite verhindern ein Drehen der Lasche)
Technische Daten
  • Scherfestigkeit/Ausreißfestigkeit in Beton 50 MPa – 25 kN
Material
  • Edelstahl

Für Sie interessant


Einzelanschlagspunkt QUADRAT 11, Holz, Sandwichbauweise nach EN 795 A | Anschlagspunkte, Dreibäume

mehr von INNOTECH® Arbeitsschutz | mehr Anschlagspunkte, Dreibäume

Schnellmontagestütze mit drehbarem Einzelanschlagspunkt für Holzuntergrund. Zur Schraubmontage auf waagrechten oder leicht geneigten Dächern.

Detailansicht

Einzelanschlagspunkt SLING 10, Steildach nach EN 795 A | Anschlagspunkte, Dreibäume

mehr von INNOTECH® Arbeitsschutz | mehr Anschlagspunkte, Dreibäume

Steildachschlinge als unauffälliger, preisgünstiger Einzelanschlagspunkt am Steildach für 1 Person, ideal für denkmalgeschützte Objekte und vom

Detailansicht

Einzelanschlagspunkt VARIO 10, Gründächer/Bekiesung nach EN 795 E | Anschlagspunkte, Dreibäume

mehr von INNOTECH® Arbeitsschutz | mehr Anschlagspunkte, Dreibäume

Variabler, auflastgehaltener Einzelanschlagspunkt ohne Dachdurchdringung, ideal für Gründächer/Bekiesung (Flachdach mit Attika).

Detailansicht

Einzelanschlagspunkt SPAR 11 nach EN 795 A | Anschlagspunkte, Dreibäume

mehr von INNOTECH® Arbeitsschutz | mehr Anschlagspunkte, Dreibäume

Einzelanschlagspunkt für Beton-, Holz- oder Stahlkonstruktionen.

Detailansicht

Einzelanschlagspunkt QUADRAT 12/QUADRAT 13, Trapezblech nach EN 795 A | Anschlagspunkte, Dreibäume

mehr von INNOTECH® Arbeitsschutz | mehr Anschlagspunkte, Dreibäume

Schnellmontagestütze mit Einzelanschlagspunkt für Trapezblech Tragschale.

Detailansicht

Einzelanschlagspunkt FALZ nach EN 795 | Anschlagspunkte, Dreibäume

mehr von INNOTECH® Arbeitsschutz | mehr Anschlagspunkte, Dreibäume

Klemmhalterung inklusive Einzelanschlagspunkt für Stehfalzdächer/Industriemetalldächer ohne Dachdurchdringung.

Detailansicht