Dreibaum ECO II, feststehend, nach EN 795 B

mehr in Anschlagspunkte, Dreibäume | mehr von

Dreibaum ECO II, feststehend, nach EN 795 B

Mehr in Anschlagspunkte, Dreibäume | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Anwenderfreundliches und innovatives Sicherheits-Komplettsystem zum Sichern und Retten von Personen sowie zum Lastenheben.
Vorteile/Ausführungen
  • zugelassen für 2 Personen
  • ohne Abspannungen im Fußbereich (keine Stolperfallen)
  • Rastbolzensystem am Dreibein-Kopf zur sicheren Fixierung der Beine bei
    Anwendung und Transport
  • 2 zusätzliche, serienmäßige Anschlagpunkte (1 x Person, 1 x Last)
  • optimierte Seilführung
  • 4-fach höhenverstellbar
  • sehr schneller Auf- und Abbau
Technische Daten
  • max. Spreizweite Ø 1.500 mm
  • Höhe 2.031 mm (nutzbare Arbeitshöhe 1.814 mm)
  • Maß zusammengelegt 1.304 x 281 x 310 mm
Material
  • Alu-Legierung/Stahl
Lieferumfang
  • inkl. spezieller Halterung „Easy“ (Schnellverschluss) zur Montage des Höhensicherungs- und Rettungsgerätes bzw. der Lastenwinde

Für Sie interessant


Zubehör
Höhensicherungs-/Rettungsgerät HSRG im Gerätekoffer nach EN 360/1496 | Halte- und Auffangsysteme

Zubehör

Höhensicherungs-/Rettungsgerät zur sekundenschnellen Montage an Dreibaum PRO II/ ECO II oder Kraftarm-Hubgalgen durch Halterung „Easy“.

Detailansicht

Zubehör
Seilgehänge 4fach, symmetrisch | Anschlagspunkte, Dreibäume

Zubehör

Für das Heben von Kanal- und Schachtdeckeln, Pumpen etc. in Verbindung mit Dreibein oder Kragarm-Hubgalgen und Lastenwinde.

Detailansicht

Zubehör
Lastenwinde für Dreibaum ECO II, PRO II, Kragarm Acrobat E | Anschlagspunkte, Dreibäume

Zubehör

Dreibaum-Lastenwinde mit hochfestem, verdrallarmem Seil und integrierter Lastdruckbremse (hält die Last in jeder Position).

Detailansicht

Das könnte Sie auch interessieren
Lasthebepaket im Koffer | Anschlagspunkte, Dreibäume

Das könnte Sie auch interessieren

Grundausstattung für das Heben von Kanal- und Schachtdeckeln oder Pumpen. In Verbindung mit Dreibein oder Kragarm-Hubgalgen und Lastenwinde.

Detailansicht

Dreibaum PRO II, fahrbar, nach EN 795 B | Anschlagspunkte, Dreibäume

mehr Anschlagspunkte, Dreibäume

Dreibaum mit kompakter Transportabmessung und lenkbaren Laufrollen mit Feststellbremse für ein Höchstmaß an Mobilität.

Detailansicht

Dreibaum „K“ nach EN 795 B | Anschlagspunkte, Dreibäume

mehr Anschlagspunkte, Dreibäume

Zweiteiliges, transportierbares Dreibein mit 2 Anschlagpunkten. Geeignet für Personensicherung oder Hebearbeiten mit einem Gewicht von max. 200...

Detailansicht