Einzelanschlagspunkt SLING 10, Steildach nach EN 795 A

mehr in Anschlagpunkte, Dreibäume | mehr von

Einzelanschlagspunkt SLING 10, Steildach nach EN 795 A

Mehr in Anschlagpunkte, Dreibäume | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Steildachschlinge als unauffälliger, preisgünstiger Einzelanschlagspunkt am Steildach für 1 Person, ideal für denkmalgeschützte Objekte und vom Boden aus nahezu unsichtbar.
Vorteile/Ausführungen
  • einfache Montage
Anwendungen/Hinweise
  • zertifiziert nach EN 795 A2 für 1 Person
Technische Daten
  • Abmessungen Edelstahlschlinge – Seil-Ø 5 mm, Schlingenlänge 400 mm
  • Befestigung je nach Dachaufbau mit 2 Holzbauschrauben 8,0 x 400 mm
Material
  • Edelstahl, Stahl verzinkt

Für Sie interessant


mehr von INNOTECH® Arbeitsschutz | mehr Anschlagpunkte, Dreibäume

Schnellmontagestütze mit drehbarem Einzelanschlagspunkt für Holzuntergrund. Zur Schraubmontage auf waagrechten oder leicht geneigten Dächern.


mehr von INNOTECH® Arbeitsschutz | mehr Anschlagpunkte, Dreibäume

Variabler, auflastgehaltener Einzelanschlagspunkt ohne Dachdurchdringung, ideal für Gründächer/Bekiesung (Flachdach mit Attika).


mehr von INNOTECH® Arbeitsschutz | mehr Anschlagpunkte, Dreibäume

Klemmhalterung inklusive Einzelanschlagspunkt für Stehfalzdächer/Industriemetalldächer ohne Dachdurchdringung.


mehr von INNOTECH® Arbeitsschutz | mehr Anschlagpunkte, Dreibäume

Mit zusätzlicher Seilschlinge um den Sparren. Schnellmontagehaken für Steildach mit geringem Gewicht, unauffälligem Design und optimaler Anpassu...