Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

Sicherheitsdachhaken DAS nach EN 517 B/EN 795 A2

mehr in Anschlagpunkte, Dreibäume | mehr von

Sicherheitsdachhaken DAS nach EN 517 B/EN 795 A2

Mehr in Anschlagpunkte, Dreibäume | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Mit zusätzlicher Seilschlinge um den Sparren. Schnellmontagehaken für Steildach mit geringem Gewicht, unauffälligem Design und optimaler Anpassung an den Dachaufbau.
Anwendungen/Hinweise
  • Befestigung mit Spezialnägeln
  • zusätzlich zur EN 795 wird das Produkt auf den jeweiligen Untergründen statisch und dynamisch baumustergeprüft
  • zusätzlich zur EN 517 auch in Firstrichtung (-y) getestet
Technische Daten
  • mit Seilbefestigung aus Niro-Seil Ø 4 mm / 1,0 m
Material
  • Edelstahl beschichtet oder unbeschichtet
Lieferumfang
  • inkl. 4 Befestigungsnägel 5 x 150 mm, feuerverzinkt

Für Sie interessant


mehr von INNOTECH® Arbeitsschutz | mehr Anschlagpunkte, Dreibäume

Schnellmontagestütze mit drehbarem Einzelanschlagspunkt für Holzuntergrund. Zur Schraubmontage auf waagrechten oder leicht geneigten Dächern.


mehr von INNOTECH® Arbeitsschutz | mehr Anschlagpunkte, Dreibäume

Steildachschlinge als unauffälliger, preisgünstiger Einzelanschlagspunkt am Steildach für 1 Person, ideal für denkmalgeschützte Objekte und vom


mehr von INNOTECH® Arbeitsschutz | mehr Anschlagpunkte, Dreibäume

Variabler, auflastgehaltener Einzelanschlagspunkt ohne Dachdurchdringung, ideal für Gründächer/Bekiesung (Flachdach mit Attika).


mehr von INNOTECH® Arbeitsschutz | mehr Anschlagpunkte, Dreibäume

Klemmhalterung inklusive Einzelanschlagspunkt für Stehfalzdächer/Industriemetalldächer ohne Dachdurchdringung.