Sicherheitsdachhaken SDH nach EN 517 B/EN 795 A2

mehr in Anschlagspunkte, Dreibäume | mehr von

Sicherheitsdachhaken SDH nach EN 517 B/EN 795 A2

Mehr in Anschlagspunkte, Dreibäume | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Schnellmontagehaken für Steildach mit geringem Gewicht, unauffälligem Design und optimaler Anpassung an den Dachaufbau, zusätzlich geprüft für Aufsparrendämmung.
Anwendungen/Hinweise
  • Befestigung mit Spezialschrauben
  • zusätzlich zur EN 795 wird das Produkt auf den jeweiligen Untergründen statisch und dynamisch baumustergeprüft
  • zusätzlich zur EN 517 auch in Firstrichtung (-y) getestet
Technische Daten
  • mindest Eindringtiefe in die statisch tragende Konstruktion – 100 mm
Material
  • verzinkt, beschichtet
Lieferumfang
  • inkl. 2 Befestigungsschrauben 8 x 220 mm, verzinkt

Für Sie interessant


Einzelanschlagspunkt QUADRAT 11, Holz, Sandwichbauweise nach EN 795 A | Anschlagspunkte, Dreibäume

mehr von INNOTECH® Arbeitsschutz | mehr Anschlagspunkte, Dreibäume

Schnellmontagestütze mit drehbarem Einzelanschlagspunkt für Holzuntergrund. Zur Schraubmontage auf waagrechten oder leicht geneigten Dächern.

Detailansicht

Einzelanschlagspunkt SLING 10, Steildach nach EN 795 A | Anschlagspunkte, Dreibäume

mehr von INNOTECH® Arbeitsschutz | mehr Anschlagspunkte, Dreibäume

Steildachschlinge als unauffälliger, preisgünstiger Einzelanschlagspunkt am Steildach für 1 Person, ideal für denkmalgeschützte Objekte und vom

Detailansicht

Einzelanschlagspunkt VARIO 10, Gründächer/Bekiesung nach EN 795 E | Anschlagspunkte, Dreibäume

mehr von INNOTECH® Arbeitsschutz | mehr Anschlagspunkte, Dreibäume

Variabler, auflastgehaltener Einzelanschlagspunkt ohne Dachdurchdringung, ideal für Gründächer/Bekiesung (Flachdach mit Attika).

Detailansicht

Einzelanschlagspunkt SPAR 11 nach EN 795 A | Anschlagspunkte, Dreibäume

mehr von INNOTECH® Arbeitsschutz | mehr Anschlagspunkte, Dreibäume

Einzelanschlagspunkt für Beton-, Holz- oder Stahlkonstruktionen.

Detailansicht

Einzelanschlagspunkt QUADRAT 12/QUADRAT 13, Trapezblech nach EN 795 A | Anschlagspunkte, Dreibäume

mehr von INNOTECH® Arbeitsschutz | mehr Anschlagspunkte, Dreibäume

Schnellmontagestütze mit Einzelanschlagspunkt für Trapezblech Tragschale.

Detailansicht

Einzelanschlagspunkt FALZ nach EN 795 | Anschlagspunkte, Dreibäume

mehr von INNOTECH® Arbeitsschutz | mehr Anschlagspunkte, Dreibäume

Klemmhalterung inklusive Einzelanschlagspunkt für Stehfalzdächer/Industriemetalldächer ohne Dachdurchdringung.

Detailansicht