Bandschlinge ANNEAU nach EN 566/795 B

mehr in Anschlagspunkte, Dreibäume | mehr von

Bandschlinge ANNEAU nach EN 566/795 B

Mehr in Anschlagspunkte, Dreibäume | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Genähte Gurtschlinge zum Einrichten eines Anschlagpunktes.
Vorteile/Ausführungen
  • farbliche Kennzeichnung zur leichteren Unterscheidung der Längen
Technische Daten
  • Bruchlast 22 kN
Material
  • Rundschlinge aus Gurtband

Für Sie interessant


Bandschlinge 30 kN nach EN 354/566/795 | Anschlagspunkte, Dreibäume

mehr von A.Haberkorn | mehr Anschlagspunkte, Dreibäume

Polyester-Gurtband zur Verwendung als Verbindungsmittel oder als Anschlagspunkt.

Detailansicht

Bandschlinge 22 kN nach EN 354/566/795B | Anschlagspunkte, Dreibäume

mehr von A.Haberkorn | mehr Anschlagspunkte, Dreibäume

Schlauchband zur Verwendung als Verbindungsmittel oder als Anschlagspunkt.

Detailansicht