Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

Einzelanschlagspunkt STABIL nach EN 795 A

mehr in Anschlagpunkte, Dreibäume | mehr von

Einzelanschlagspunkt STABIL nach EN 795 A

Mehr in Anschlagpunkte, Dreibäume | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Standardmontagestütze mit Einzelanschlagspunkt inklusive Wärmedämmhaube, baumustergeprüft auf verschiedensten Untergründen wie Beton, Stahl und Holzsparren.
Vorteile/Ausführungen
  • drehbare Anschlagöse verhindert Schlaufenbildung des Sicherungsseiles
  • geringe Krafteinleitung in die Tragkonstruktion
Anwendungen/Hinweise
  • zusätzlich zur Europanorm EN 795 werden die Produkte auf unterschiedlichen
    Untergründen baumustergeprüft
  • zugelassen für 4 Personen nach EN 795 A
Technische Daten
  • Grundplattengröße 150 x 150 x 8 mm mit 4 Bohrungen Ø 15 mm
  • Befestigung auf Holzsparren mit 8 Stk. 8 x 140 mm Holzbauschrauben
Material
  • Edelstahl, verzinkt 

Für Sie interessant


mehr von INNOTECH® Arbeitsschutz | mehr Anschlagpunkte, Dreibäume

Schnellmontagestütze mit drehbarem Einzelanschlagspunkt für Holzuntergrund. Zur Schraubmontage auf waagrechten oder leicht geneigten Dächern.


mehr von INNOTECH® Arbeitsschutz | mehr Anschlagpunkte, Dreibäume

Steildachschlinge als unauffälliger, preisgünstiger Einzelanschlagspunkt am Steildach für 1 Person, ideal für denkmalgeschützte Objekte und vom


mehr von INNOTECH® Arbeitsschutz | mehr Anschlagpunkte, Dreibäume

Variabler, auflastgehaltener Einzelanschlagspunkt ohne Dachdurchdringung, ideal für Gründächer/Bekiesung (Flachdach mit Attika).


mehr von INNOTECH® Arbeitsschutz | mehr Anschlagpunkte, Dreibäume

Klemmhalterung inklusive Einzelanschlagspunkt für Stehfalzdächer/Industriemetalldächer ohne Dachdurchdringung.