Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

Sicherheitstraverse nach EN 795

mehr in Anschlagpunkte, Dreibäume | mehr von

Sicherheitstraverse nach EN 795

Mehr in Anschlagpunkte, Dreibäume | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Durch die einfache und rasche Montage ist die Sicherheitstraverse ein sicherer Anschlagspunkt.
Einsatzbereich
  • besonders geeignet zum Montieren bzw. Reinigen von Fenstern
Anwendungen/Hinweise
  • Montage durch einfaches Festklemmen mittels Schnellverschluss in der einem Fenster gegenüberliegenden Türöffnung
  • Sicherungsseil wird in die Ringöse der Sicherheitstraverse eingehängt
  • für max. 2 Personen, bei einer lichten Türbreite von max. 900 mm
  • für 1 Person darf die lichte Türbreite max. 1.100 mm betragen
  • festklemmen nur in Türöffnungen mit beidseitig tragendem Mauerwerk
  • darf nicht zum Heben bzw. Befestigen von Lasten verwendet werden
Material
  • Stahl, verzinkt

Für Sie interessant


mehr von INNOTECH® Arbeitsschutz | mehr Anschlagpunkte, Dreibäume

Revolutionäres Sicherungssystem, schnelle Anwendung durch Federvorspannung, geringe Investitionskosten im Neubau.


mehr von INNOTECH® Arbeitsschutz | mehr Anschlagpunkte, Dreibäume

Revolutionäres Schutzsystem, blitzschnelle Anwendung mit geringen Investitionskosten. Bestens für den Altbau geeignet, keine bauliche Vorrüstung...


mehr von INNOTECH® Arbeitsschutz | mehr Anschlagpunkte, Dreibäume

Zubehör für Fensterabsturzsicherung, pro Fenster werden 4 Führungshülsen benötigt.