Einzelanschlagspunkt SPAR 11 nach EN 795 A

mehr in Anschlagspunkte, Dreibäume | mehr von

Einzelanschlagspunkt SPAR 11 nach EN 795 A

Mehr in Anschlagspunkte, Dreibäume | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Einzelanschlagspunkt für Beton-, Holz- oder Stahlkonstruktionen.
Einsatzbereich
  • ideal als Einzelanschlagspunkt beim Dachausstieg
Vorteile/Ausführungen
  • integrierte Bruchlastsicherung
Anwendungen/Hinweise
  • Produkt wird auf dem jeweiligen Untergrund statisch und dynamisch baumustergeprüft
  • zertifiziert nach EN 795 A für 3 Personen
  • mind. 125 mm einkleben (HILTI HY 150 oder FISCHER FIS SB390S)
  • EAP SPAR-11 – 50 mm nur für Stahlkonstruktion, bis max. Klemmabstand 27 mm
  • Montage durch Einkleben oder Durchschrauben
Material
  • Edelstahl

Für Sie interessant


Einzelanschlagspunkt QUADRAT 11, Holz, Sandwichbauweise nach EN 795 A | Anschlagspunkte, Dreibäume

mehr von INNOTECH® Arbeitsschutz | mehr Anschlagspunkte, Dreibäume

Schnellmontagestütze mit drehbarem Einzelanschlagspunkt für Holzuntergrund. Zur Schraubmontage auf waagrechten oder leicht geneigten Dächern.

Detailansicht

Einzelanschlagspunkt SLING 10, Steildach nach EN 795 A | Anschlagspunkte, Dreibäume

mehr von INNOTECH® Arbeitsschutz | mehr Anschlagspunkte, Dreibäume

Steildachschlinge als unauffälliger, preisgünstiger Einzelanschlagspunkt am Steildach für 1 Person, ideal für denkmalgeschützte Objekte und vom

Detailansicht

Einzelanschlagspunkt VARIO 10, Gründächer/Bekiesung nach EN 795 E | Anschlagspunkte, Dreibäume

mehr von INNOTECH® Arbeitsschutz | mehr Anschlagspunkte, Dreibäume

Variabler, auflastgehaltener Einzelanschlagspunkt ohne Dachdurchdringung, ideal für Gründächer/Bekiesung (Flachdach mit Attika).

Detailansicht

Einzelanschlagspunkt QUADRAT 12/QUADRAT 13, Trapezblech nach EN 795 A | Anschlagspunkte, Dreibäume

mehr von INNOTECH® Arbeitsschutz | mehr Anschlagspunkte, Dreibäume

Schnellmontagestütze mit Einzelanschlagspunkt für Trapezblech Tragschale.

Detailansicht

Einzelanschlagspunkt FALZ nach EN 795 | Anschlagspunkte, Dreibäume

mehr von INNOTECH® Arbeitsschutz | mehr Anschlagspunkte, Dreibäume

Klemmhalterung inklusive Einzelanschlagspunkt für Stehfalzdächer/Industriemetalldächer ohne Dachdurchdringung.

Detailansicht

Sicherheitsdachhaken DAS nach EN 517 B/EN 795 A2 | Anschlagspunkte, Dreibäume

mehr von INNOTECH® Arbeitsschutz | mehr Anschlagspunkte, Dreibäume

Mit zusätzlicher Seilschlinge um den Sparren. Schnellmontagehaken für Steildach mit geringem Gewicht, unauffälligem Design und optimaler Anpassu...

Detailansicht