Arbeits- und Rettungswinde für Dreibein „K“

mehr in Anschlagspunkte, Dreibäume | mehr von

Arbeits- und Rettungswinde für Dreibein „K“

Mehr in Anschlagspunkte, Dreibäume | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Winde für Dreibein „K“, zugelassen zum Heben und Senken von Personen oder Lasten.
Einsatzbereich
  • in Kombination mit Dreibaum „K“, Höhensicherungs- und Rettungsgeräten, Arbeits- und Rettungswinden geeignet für das Arbeiten in Behältern ohne Leiter
  • bei dieser Art von Tätigkeit arbeitet der Anwender frei hängend und benötigt deshalb ein System für seilbasierenden Zugang (2-Seil-Technik)
Anwendungen/Hinweise
  • nach EN 1496, Maschinenrichtlinie 2006/42/EG und EN 13157
Technische Daten
  • max. Nutzlast
Personen135 kg
 Lasten300 kg
Material
  • Stahl, verzinktes Stahlseil Ø 4,8 mm

Für Sie interessant


Zubehör von

Zubehör von

Zweiteiliges, transportierbares Dreibein mit 2 Anschlagpunkten. Geeignet für Personensicherung oder Hebearbeiten mit einem Gewicht von max. 200...


Dazu passt

Dazu passt

Zweiteiliges, transportierbares Dreibein mit 2 Anschlagpunkten. Geeignet für Personensicherung oder Hebearbeiten mit einem Gewicht von max. 200...


mehr Anschlagspunkte, Dreibäume

Dreibaum mit kompakter Transportabmessung und lenkbaren Laufrollen mit Feststellbremse für ein Höchstmaß an Mobilität.


mehr Anschlagspunkte, Dreibäume

Anwenderfreundliches und innovatives Sicherheits-Komplettsystem zum Sichern und Retten von Personen sowie zum Lastenheben.


mehr Anschlagspunkte, Dreibäume

Zweiteiliges, transportierbares Dreibein mit 2 Anschlagpunkten. Geeignet für Personensicherung oder Hebearbeiten mit einem Gewicht von max. 200...


mehr Anschlagspunkte, Dreibäume

Zur gesetzlich vorgeschriebenen Personensicherung beim Ein- und Ausstieg in Becken, Behältern, Silos, Klärbecken und Biogasanlagen (in Verbindun...