Dreibaum PRO II, fahrbar, nach EN 795 B

mehr in Anschlagpunkte, Dreibäume | mehr von

Dreibaum PRO II, fahrbar, nach EN 795 B

Mehr in Anschlagpunkte, Dreibäume | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Dreibaum mit kompakter Transportabmessung und lenkbaren Laufrollen mit Feststellbremse für ein Höchstmaß an Mobilität.
Einsatzbereich
  • zusammen mit dem Höhensicherungs- und Rettungsgerät ideal zum Sichern und Retten von Personen
  • mit der Lastenwinde ideal zum Lastenheben, Deckel lösen, Heben und Transportieren
Vorteile/Ausführungen
  • zugelassen für 2 Personen
  • ohne Abspannungen im Fußbereich (keine Stolperfallen)
  • Rastbolzensystem am Dreibein-Kopf zur sicheren Fixierung der Beine bei
    Anwendung und Transport
  • 2 zusätzliche, serienmäßige Anschlagpunkte (1 x Person, 1 x Last)
  • optimierte Seilführung, sehr schneller Auf- und Abbau
  • 4-fach höhenverstellbar
Technische Daten
  • max. Spreizweite Ø 1.300 mm
  • Höhe 2.207 mm (nutzbare Arbeitshöhe 1.976 mm)
  • Maß zusammengelegt 1.420 x 310 x 305 mm
Material
  • Alu-Legierung/Stahl
Lieferumfang
  • inkl. spezieller Halterung „Easy“ (Schnellverschluss) zur Montage des Höhensicherungs- und Rettungsgerätes bzw. der Lastenwinde

Für Sie interessant


Zubehör

Zubehör

Höhensicherungs-/Rettungsgerät zur sekundenschnellen Montage an Dreibaum PRO II/ ECO II oder Kraftarm-Hubgalgen durch Halterung „Easy“.


Zubehör

Zubehör

Für das Heben von Kanal- und Schachtdeckeln, Pumpen etc. in Verbindung mit Dreibein oder Kragarm-Hubgalgen und Lastenwinde.


Zubehör

Zubehör

Dreibaum-Lastenwinde mit hochfestem, verdrallarmem Seil und integrierter Lastdruckbremse (hält die Last in jeder Position).


Das könnte Sie auch interessieren

Das könnte Sie auch interessieren

Grundausstattung für das Heben von Kanal- und Schachtdeckeln oder Pumpen. In Verbindung mit Dreibein oder Kragarm-Hubgalgen und Lastenwinde.


mehr Anschlagpunkte, Dreibäume

Anwenderfreundliches und innovatives Sicherheits-Komplettsystem zum Sichern und Retten von Personen sowie zum Lastenheben.


mehr Anschlagpunkte, Dreibäume

Zweiteiliges, transportierbares Dreibein mit 2 Anschlagpunkten. Geeignet für Personensicherung oder Hebearbeiten mit einem Gewicht von max. 200...