Bandschlinge 22 kN nach EN 354/566/795B

mehr in Anschlagpunkte, Dreibäume | mehr von

Bandschlinge 22 kN nach EN 354/566/795B

Mehr in Anschlagpunkte, Dreibäume | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Schlauchband zur Verwendung als Verbindungsmittel oder als Anschlagspunkt.
Technische Daten
  • temperaturbeständig von –35 °C bis +40 °C
Material
  • PES-Schlauchband

Geprüfte Qualität GütezeichenPremium Quality


Für Sie interessant


mehr von PETZL® | mehr Anschlagpunkte, Dreibäume

Genähte Gurtschlinge zum Einrichten eines Anschlagpunktes.


mehr von A.Haberkorn | mehr Anschlagpunkte, Dreibäume

Polyester-Gurtband zur Verwendung als Verbindungsmittel oder als Anschlagspunkt.