Einzelanschlagspunkt QUADRAT 11, Holz, Sandwichbauweise nach EN 795 A

mehr in Anschlagpunkte, Dreibäume | mehr von

Einzelanschlagspunkt QUADRAT 11, Holz, Sandwichbauweise nach EN 795 A

Mehr in Anschlagpunkte, Dreibäume | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Schnellmontagestütze mit drehbarem Einzelanschlagspunkt für Holzuntergrund. Zur Schraubmontage auf waagrechten oder leicht geneigten Dächern.
Vorteile/Ausführungen
  • mit integrierter Bruchlastsicherung
  • zusätzliche Verstärkungshülse zur Entlastung der Schweißnaht
Anwendungen/Hinweise
  • Produkt wird auf dem jeweiligen Untergrund statisch und dynamisch baumustergeprüft
  • zertifiziert nach EN 795 A für 3 Personen
  • Holzbauschrauben 8,0 x 120 mm nur in Konstruktionsholz befestigen –
    Mindesteindringtiefe in die tragende Konstruktion 95 mm!
Technische Daten
  • Grundplattengröße 235 x 235 x 4 mm
  • Befestigung mit Holzbauschrauben (4 Stk. 8,0 x 120 mm, 8 Stk. 6,0 x 40 mm
Material
  • Edelstahl

Für Sie interessant


mehr von INNOTECH® Arbeitsschutz | mehr Anschlagpunkte, Dreibäume

Steildachschlinge als unauffälliger, preisgünstiger Einzelanschlagspunkt am Steildach für 1 Person, ideal für denkmalgeschützte Objekte und vom


mehr von INNOTECH® Arbeitsschutz | mehr Anschlagpunkte, Dreibäume

Variabler, auflastgehaltener Einzelanschlagspunkt ohne Dachdurchdringung, ideal für Gründächer/Bekiesung (Flachdach mit Attika).


mehr von INNOTECH® Arbeitsschutz | mehr Anschlagpunkte, Dreibäume

Klemmhalterung inklusive Einzelanschlagspunkt für Stehfalzdächer/Industriemetalldächer ohne Dachdurchdringung.


mehr von INNOTECH® Arbeitsschutz | mehr Anschlagpunkte, Dreibäume

Mit zusätzlicher Seilschlinge um den Sparren. Schnellmontagehaken für Steildach mit geringem Gewicht, unauffälligem Design und optimaler Anpassu...