Kragarm-Hubgalgen inkl. Lastenwinde nach EN 795

mehr in Anschlagpunkte, Dreibäume | mehr von

Kragarm-Hubgalgen inkl. Lastenwinde nach EN 795

Mehr in Anschlagpunkte, Dreibäume | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Zur gesetzlich vorgeschriebenen Personensicherung beim Ein- und Ausstieg in Becken, Behältern, Silos, Klärbecken und Biogasanlagen (in Verbindung mit Höhensicherungs- und Rettungsgeräten).
Vorteile/Ausführungen
  • 4-fach höhenverstellbar, drehbar und zerlegbar
  • zwei separate Seilführungen für Lastenseil und Höhensicherungs- und Rettungsgerät
  • spezieller Bajonettverschluss (Schnellverschluss) zum Anbringen des Höhensicherungs- und Rettungsgerätes
  • integrierte Lastdruckbremse verhindert einen Rückschlag der Kurbel sowie das Absinken der Last
Anwendungen/Hinweise
  • zugelassen als Anschlagpunkt für Personen-Absturzsicherung und zum Heben von Lasten
Technische Daten
  • Lastenwinde mit hochfestem, verdrallarmen Stahlseil (12 m)
    und integrierter Lastdruckbremse
  • Höhe Steherrohr ca. 1.470 mm
  • Arbeitshöhe Kragarm am Haken verstellbar von 1.500–2.350 mm
  • Armlänge ca. 1.290 mm
  • Auskragung verstellbar von 800–1.270 mm
Material
  • Stahl, feuerverzinkt, lackiert
Lieferumfang
  • ohne Höhensicherungs- und Rettungsgerät

Für Sie interessant


Dazu passt

Dazu passt

Höhensicherungs-/Rettungsgerät zur sekundenschnellen Montage an Dreibaum PRO II/ ECO II oder Kraftarm-Hubgalgen durch Halterung „Easy“.


Dazu passt

Dazu passt

Befestigung aus Stahl für Kragarm bzw. Kraftarm Akrobat S. Geeignet zur Boden- bzw. Wandmontage.


Dazu passt

Dazu passt

Für das Heben von Kanal- und Schachtdeckeln, Pumpen etc. in Verbindung mit Dreibein oder Kragarm-Hubgalgen und Lastenwinde.


Das könnte Sie auch interessieren

Das könnte Sie auch interessieren

Grundausstattung für das Heben von Kanal- und Schachtdeckeln oder Pumpen. In Verbindung mit Dreibein oder Kragarm-Hubgalgen und Lastenwinde.


mehr Anschlagpunkte, Dreibäume

Dreibaum mit kompakter Transportabmessung und lenkbaren Laufrollen mit Feststellbremse für ein Höchstmaß an Mobilität.


mehr Anschlagpunkte, Dreibäume

Anwenderfreundliches und innovatives Sicherheits-Komplettsystem zum Sichern und Retten von Personen sowie zum Lastenheben.