Einzelanschlagspunkt VARIO 10, Gründächer/Bekiesung nach EN 795 E

mehr in Anschlagpunkte, Dreibäume | mehr von

Einzelanschlagspunkt VARIO 10, Gründächer/Bekiesung nach EN 795 E

Mehr in Anschlagpunkte, Dreibäume | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Variabler, auflastgehaltener Einzelanschlagspunkt ohne Dachdurchdringung, ideal für Gründächer/Bekiesung (Flachdach mit Attika).
Vorteile/Ausführungen
  • mit integrierter Bruchlastsicherung
  • schnelle und einfache Montage
Anwendungen/Hinweise
  • Produkt wird auf dem jeweiligen Untergrund statisch und dynamisch baumustergeprüft
  • zertifiziert nach EN 795 E für 1 Person
Technische Daten
  • Größe 1.675 x 1.675 mm
  • verwendbar bis 3° Dachneigung mit Attikaabschluss
  • Gewicht ca. 22 kg, Endgewicht ca. 350 kg
  • befüllbar mit Betonplatten (12 x 50/50/5 cm, 12 x 49/49/5 cm oder 16 x 50/50/3,8 cm)
Material
  • Edelstahl
Lieferumfang
  • ohne Betonplatten

Für Sie interessant


mehr von INNOTECH® Arbeitsschutz | mehr Anschlagpunkte, Dreibäume

Schnellmontagestütze mit drehbarem Einzelanschlagspunkt für Holzuntergrund. Zur Schraubmontage auf waagrechten oder leicht geneigten Dächern.


mehr von INNOTECH® Arbeitsschutz | mehr Anschlagpunkte, Dreibäume

Steildachschlinge als unauffälliger, preisgünstiger Einzelanschlagspunkt am Steildach für 1 Person, ideal für denkmalgeschützte Objekte und vom


mehr von INNOTECH® Arbeitsschutz | mehr Anschlagpunkte, Dreibäume

Klemmhalterung inklusive Einzelanschlagspunkt für Stehfalzdächer/Industriemetalldächer ohne Dachdurchdringung.


mehr von INNOTECH® Arbeitsschutz | mehr Anschlagpunkte, Dreibäume

Mit zusätzlicher Seilschlinge um den Sparren. Schnellmontagehaken für Steildach mit geringem Gewicht, unauffälligem Design und optimaler Anpassu...