Menu

Y-Verbindungsmittel ABSORBICA®-Y, MGO, europäische Ausführung, nach EN 355/362

von Petzl   |   mehr Verbindungsmittel, Bandfalldämpfer

Drucken
Doppeltes Verbindungsmittel aus Dynamikseil mit integriertem Falldämpfer zu einem Y-System (Klettersteig-Prinzip) zusammengeführt. Durch wechselseitiges Einhängen der Verbindungsmittel ist eine permanente Sicherung gewährleistet.
Einsatzbereich
  • falldämpfendes Verbindungsmittel
  • Arbeiten auf Masten, Dächern, Stahlrahmen und Telekommunikationstürmen
  • Gerüstbau

Vorteile/Ausführungen
  • MGO-Karabiner mit großer Schnapperöffnung
  • Aufnahme der Fallenergie bei einem Sturz
  • reduziert Beschleunigungskräfte von leichtgewichtigen Personen dank progressivem Aufreißen des Falldämpfers
  • strapazierfähige Stoffhülle mit Reißverschluss zum Schutz des Falldämpfers vor Abrieb und Spritzern

Anwendungen/Hinweise
  • zulässig für ein Gewicht von 50 bis 140 kg bei Einhaltung der maximal tolerierbaren Sturzhöhe (siehe Hinweis „Stürze mit hoher Fallenergie mit den Verbindungsmitteln ABSORBICA-I und -Y“)

Technische Daten
  • Länge ohne Verbindungselemente FIX
80 cm
  • Länge ohne Verbindungselemente FLEX
150 cm

Material
  • Seil aus Polyester
  • Karabiner aus Aluminium

Downloads

Für Sie interessant

Y-Verbindungsmittel ROPE ARRESTER, Kernmantelseil mit Bandfalldämpfer, nach EN 354/355 | Verbindungsmittel, Bandfalldämpfer
angesehen
Gekauft
Y-Verbindungsmittel ROPE ARRESTER, Kernmantelseil mit Bandfalldämpfer, nach EN 354/355

A. Haberkorn | Verbindungsmittel, Bandfalldämpfer

Zwei Verbindungsmittel aus Kernmantelseil und integriertem Bandfalldämpfer zu einem Y-System (Klettersteig-Prinzip) zusammengeführt. Durch wechselseitiges Einhängen der Verbindungsmittel ist eine permanente Sicherung gewährleistet.

Y-Verbindungsmittel STRETCH ARRESTER, mit Bandfalldämpfer, nach EN 354/355 | Verbindungsmittel, Bandfalldämpfer
angesehen
Gekauft
Y-Verbindungsmittel STRETCH ARRESTER, mit Bandfalldämpfer, nach EN 354/355

A. Haberkorn | Verbindungsmittel, Bandfalldämpfer

Zwei Verbindungsmittel aus Schlauchband mit Stretch-Konstruktion und integriertem Bandfalldämpfer zu einem Y-System (Klettersteig-Prinzip) zusammengeführt. Durch wechselseitiges Einhängen der Verbindungsmittel ist eine permanente Sicherung gewährleistet.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken