Menu

Mitlaufendes Auffanggerät ASAP®, nach EN 353-2/12841 A, ohne Karabiner

von Petzl   |   mehr Auffanggeräte

Drucken
Mitlaufendes Auffanggerät zur einfachen und schnellen Anbringung an einem Sicherheitsseil. Läuft automatisch an geneigten oder vertikalen Führungen mit, ohne manuelles Eingreifen. Bei plötzlicher Beschleunigung oder Fangstoß (Sturz) blockiert der Seilgleiter, um den Absturz aufzufangen.
Einsatzbereich
  • Rückhaltesystem
  • Arbeitsplatzpositionierung
  • blockiert bei Stürzen, Abrutschen und unkontrollierten Abseilfahrten
  • an vertikalen oder schrägen Führungssystemen

Vorteile/Ausführungen
  • selbsttätige Blockierfunktion
  • blockiert auch dann, wenn sich der Anwender am Gerät festhält
  • gleitet ohne manuelles Eingreifen am Seil auf und ab
  • problemloses Ein- und Aushängen

Anwendungen/Hinweise
  • kombinierbar mit ASAP'SORBER- oder ASAP'SORBER-AXESS-Falldämpfer, für entferntes Arbeiten vom Seil
  • Falldämpfer ASAP'SORBER-AXESS ermöglicht die Verwendung des Geräts bei der Rettung von zwei Personen mit einer Last von bis zu 250 kg
  • zertifiziert nach:
    – EN 353-2 Anwendung als mitlaufendes Auffangsystem
    – EN 12841 Typ A Anwendung als System für seilunterstütztes Arbeiten
    – ANSI Z359.15 nach amerikanischer Norm

Material
  • Aluminium und Edelstahl

Downloads

Für Sie interessant

Karabiner OK, Triact-Lock, nach EN 362 | Karabiner, Seilklemmen
angesehen
Gekauft
Karabiner OK, Triact-Lock, nach EN 362

Petzl Zubehör

Triact-Lock-Karabiner mit automatischem Verriegelungssystem in redundanter Bewegungsfolge durch Hochschieben und Drehen der Hülse.

Mitlaufendes Auffanggerät BUDDY, nach EN 353 | Auffanggeräte
angesehen
Gekauft
Mitlaufendes Auffanggerät BUDDY, nach EN 353

A. Haberkorn | Auffanggeräte

Mitlaufendes Auffanggerät zur einfachen und schnellen Anbringung an einem Sicherheitsseil. Läuft automatisch an vertikalen Führungen mit, ohne manuelles Eingreifen. Bei plötzlicher Beschleunigung oder Fangstoß (Sturz) blockiert der Seilgleiter, um den Absturz aufzufangen.

Mitlaufendes Auffanggerät BACK-UP, nach EN 353/567/795 und 12841 | Auffanggeräte
angesehen
Gekauft
Mitlaufendes Auffanggerät BACK-UP, nach EN 353/567/795 und 12841

A. Haberkorn | Auffanggeräte

Aufklappbares, mitlaufendes Auffanggerät, begleitet den Benutzer während der Auf- oder Abwärtsbewegung und blockiert automatisch bei einem Absturz. Durch den Verstellmechanismus am Gerät kann es von „mitlaufend“ auf „ständig klemmend“ verstellt werden, dadurch gleitet das Gerät n...

Ballastsack | Auffanggeräte
angesehen
Gekauft
Ballastsack

A. Haberkorn | Auffanggeräte

Ballastsack zur Beschwerung am Seilende, mit D-Ring zum Einhängen im Karabiner.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken