Sechskantschrauben SB-Garnituren, EN 15048, Stahl 8.8, feuerverzinkt

mehr Metrische Schrauben

Drucken
Produktdetails
Metrische Schraube aus Stahl mit Sechskantkopf, als SB-Garnitur (Schraube ISO 4014/4017 und Mutter ISO 4032) für Stahlkonstruktionen. Erhältlich mit Teilgewinde TG (Gewindelänge b) oder Vollgewinde VG (Gewindelänge b =  L).
Anwendungen/Hinweise
  • Details zur Anwendung und Produktvielfalt finden Sie in unserer technischen Information „Verbindungselemente im Stahl- und Metallbau nach Norm EN 1090-2”.

Lieferumfang
  • Schrauben und Muttern lose im Karton

Norm
  • ISO 4014/4017
  • EN 15048

Downloads

Für Sie interessant

Drehmomentschlüssel DREMASTER-K | Drehmomentschlüssel, Drehmomentschrauber
angesehen
Drehmomentschlüssel DREMASTER-K

GEDORE Zubehör

Neu ergonomisch designter Drehmomentschlüssel. Die Einstellung des Drehmoments erfolgt durch Drehung des Griffs. Hör- und spürbares Klicksignal bei Erreichen des Drehmoments.

Aktion
Drehmomentschlüssel DREMOMETER | Drehmomentschlüssel, Drehmomentschrauber
angesehen
Drehmomentschlüssel DREMOMETER

GEDORE Zubehör

Eine sehr hohe Genauigkeit und eine lange Lebensdauer sind auch beim Einsatz von Verlängerungsrohren gewährleistet. Die Einstellung des Drehmoments erfolgt über einen im Griff integrierten, verliersicheren Winkelschlüssel. Der auf dem Schlüssel eingravierte Einstellbereich und di...

Sechskantschrauben DIN 931/ISO 4014, Stahl 8.8, blank/schwarz | Metrische Schrauben
angesehen
Sechskantschrauben DIN 931/ISO 4014, Stahl 8.8, blank/schwarz

Metrische Schrauben

Metrische Schraube aus Stahl mit Sechskantkopf und Schaft.

Sechskantschrauben DIN 931/ISO 4014, Stahl 8.8, verzinkt | Metrische Schrauben
angesehen
Sechskantschrauben DIN 931/ISO 4014, Stahl 8.8, verzinkt

Metrische Schrauben

Metrische Schraube aus Stahl mit Sechskantkopf und Schaft.

Sechskantschrauben DIN 931/ISO 4014, Stahl 8.8, feuerverzinkt | Metrische Schrauben
angesehen
Sechskantschrauben DIN 931/ISO 4014, Stahl 8.8, feuerverzinkt

Metrische Schrauben

Metrische Schraube aus Stahl mit Sechskantkopf und Schaft.

Sechskantschrauben DIN 931/ISO 4014, Stahl 10.9, blank/schwarz | Metrische Schrauben
angesehen
Sechskantschrauben DIN 931/ISO 4014, Stahl 10.9, blank/schwarz

Metrische Schrauben

Metrische Schraube aus Stahl mit Sechskantkopf und Schaft.

Sechskantschrauben DIN 931/ISO 4014, Stahl 10.9, verzinkt | Metrische Schrauben
angesehen
Sechskantschrauben DIN 931/ISO 4014, Stahl 10.9, verzinkt

Metrische Schrauben

Metrische Schraube aus Stahl mit Sechskantkopf und Schaft.

Sechskantschrauben DIN 931/ISO 4014, Stahl 10.9, zinklamellen | Metrische Schrauben
angesehen
Sechskantschrauben DIN 931/ISO 4014, Stahl 10.9, zinklamellen

Metrische Schrauben

Metrische Schraube aus Stahl mit Sechskantkopf und Schaft.

Sechskantschrauben DIN 931/ISO 4014, Stahl 5.6, verzinkt | Metrische Schrauben
angesehen
Sechskantschrauben DIN 931/ISO 4014, Stahl 5.6, verzinkt

Metrische Schrauben

Metrische Schraube aus Stahl mit Sechskantkopf und Schaft.

Sechskantschrauben DIN 931/ISO 4014, Edelstahl A2 | Metrische Schrauben
angesehen
Sechskantschrauben DIN 931/ISO 4014, Edelstahl A2

Metrische Schrauben

Metrische Schraube aus rostfreiem Stahl mit Sechskantkopf und Schaft.

Sechskantschrauben DIN 931/ISO 4014, Edelstahl A4 | Metrische Schrauben
angesehen
Sechskantschrauben DIN 931/ISO 4014, Edelstahl A4

Metrische Schrauben

Metrische Schraube aus rostfreiem Stahl mit Sechskantkopf und Schaft.

Sechskantschrauben DIN 931/ISO 4014, Edelstahl A4, Kleinpakete | Metrische Schrauben
angesehen
Sechskantschrauben DIN 931/ISO 4014, Edelstahl A4, Kleinpakete

Metrische Schrauben

Metrische Schraube aus rostfreiem Stahl mit Sechskantkopf und Schaft.