von Dörken | mehr Steildachbahnen
| Klasse E, EN 13501-1 |
| 4.2, VKF |
| ca. 450/410 N/5 cm, EN 12311-1 + 2 |
| Klasse W 1, EN 13859-1 + 2 |
| ca. 0,30 m, EN ISO 12572 |
| –40 °C bis +80 °C |
| +100 °C |
| ca. 350 g |
| ca. 16 kg |
Dörken Zubehör
Universell flexible Abdichtungen für alle Außenecken an Kaminen und aufgehenden Bauteilen.
Leister Zubehör
Andrückrolle als allgemeines Zubehör für die Heißluft-Handgeräte von Leister zum Bearbeiten von Kunststoff.
Dörken Zubehör
Einseitig haftendes Klebeband mit flexibler PE-Folienabdeckung und Kunststofftrennfolie.
Dörken Zubehör
Dehnfähiger Butyl-Kautschukkleber auf Spezialvlies mit hoher Klebekraft für den Innen- und Außenbereich.
Dörken Zubehör
Zum einfachen Abdichten von Rohrdurchführungen an Steildächern.
Dörken Zubehör
Dauerelastischer, universell einsetzbarer Kartuschenkleber aus Spezialkautschuk für die Außenanwendung, auch zum Verkleben und Verbinden von DELTA®-Mauerwerkssperren.
Dörken Zubehör
Für die Herstellung einer homogenen Verschweißung der Längs- und Querstöße im Überlappungsbereich.
H-Plus - Haberkorn Markenqualität Zubehör
Praktische leere 0,5 Liter HDPE-Flasche, mit Flachpinselkopf aus falbe Borsten, vorne schräg auf Schraubverschluss montiert zum Auftragen von DELTA®-Quellschweißmittel.
Dörken Dazu passt
Einseitig selbstklebendes VPE-Schaumband von der Rolle zur Montage auf Bahnenoberflächen oder Konterlattungen.
Dörken Das könnte Sie auch interessieren
Universelle, wasserdichte und verlegerfreudliche Luft- und Dampfsperre für Steildach, Wand und Geschossdecke.
Leister Das könnte Sie auch interessieren
Intelligentes, zuverlässiges Heißluft-Handgerät zum Schweißen und Schrumpfen von Kunststoff, ideal für Werkstatt oder Baustelle.
Dörken Das könnte Sie auch interessieren
Mit integrierten Klebezonen an beiden Rändern besteht aus drei Materialschichten, einer diffusionsbremsenden Schicht zwischen zwei robusten Spinnfaservliesen.