Axelent | X Guard Maschinenschutz
Flexibles X-Guard® Classic Schutzgitterelement, erfüllt die Anforderungen der europäischen Maschinenrichtlinie 2006/42/EG an feste Schutzeinrichtungen, erhältlich in drei Höhen. Die Wandelemente werden mit Befestigungshalterungen geliefert, wobei das Gitterelement mit 750 mm Höhe...
Axelent | X Guard Maschinenschutz
Bodenstütze Classic 50 x 50 mm bildet in Verbindung mit dem Gitterelement Classic X-Guard® ein kompletter Maschinenschutzzaun.
Axelent | X Guard Maschinenschutz
Klassische einfache Schwenktür aus dem X-Guard® Sortiment, als Zugangs- oder Durchgangstür. Die separat auszuwählende Verriegelung legt die genaue Türbestimmung fest. Türfeld kann auch in einem bereits installierten Schutzzaunsystem von X-Guard® eingebaut werden.
Axelent | X Guard Maschinenschutz
X-Lock Verschluss hält Schwenk- und Schiebetüren des Axelent Schutzeinrichtungssortiments mit Hilfe eines mechanischen Bolzens geschlossen. Das Schließsystem ist so gestaltet, dass eine bewusste Handlung erforderlich ist, um die Tür von außen zu öffnen und zu schließen. Das X-Loc...
Axelent | X Guard Maschinenschutz
Doppelte Schwenktür aus dem X-Guard® Sortiment, dient als Zugangs- oder Durchgangstür. Die separat auszuwählende Verriegelung legt die genaue Türbestimmung fest. Dieses Türfeld kann auch in einem bereits installierten Schutzzaunsystem von X-Guard® eingebaut werden.
Axelent | X Guard Maschinenschutz
Griff- und Schnappverschluss als wirtschaftliche Zugangssicherung für eine Schwenk- oder Schiebetür, wird nur durch einen Stoß fest in der Halterung fixiert. Der Verschluss kann um einen separat bestellbaren Magneten ergänzt werden.
Axelent | X Guard Maschinenschutz
Die Umbausätze sind in vertikaler und horizontaler Ausführung in graphitschwarz RAL9011 erhältlich und dienen zur individuellen Anpassung von Wandelementen des X-Guard Schutzzaunsystems.
Axelent | X Guard Maschinenschutz
X-Guard™ ist die Maschinenschutzserie von Axelent, welche die geänderten Anforderungen der europäischen Maschinenrichtlinie 2006/42/EG an feste Schutzeinrichtungen erfüllt. Diese besagt unter anderem, dass die Befestigungsvorrichtungen an den Schutzeinrichtungen oder Maschinen ve...
Axelent | X Guard Maschinenschutz
Stahlblechelemente für das Axelent X-Guard Schutzzaunsystem
Axelent | X Guard Maschinenschutz
Stahlblechelemente für das Axelent X-Guard Schutzzaunsystem
Axelent | X Guard Maschinenschutz
Für Drucktasten vorbereitete Bodenstützen
Axelent | X Guard Maschinenschutz
Verlängerung für Bodenstützte Classic 50x50 mm
Axelent | X Guard Maschinenschutz
Verlängerung für Bodenstützte Classic 50x50 mm
Axelent | X Guard Maschinenschutz
Fußabdeckung für Bodenstützen X-Guard® für einen sauberen Abschluss, aus zwei leicht zusammenfügbaren Teilen.
Axelent | X Guard Maschinenschutz
Klassische einfache Schiebetür aus dem X-Guard® Sortiment, als Zugangs- oder Durchgangstür, eignet sich nicht nur bei Platzmangel. Dieses Türfeld kann auch in einem bereits installierten Schutzzaunsystem von X-Guard® eingebaut werden.
Axelent | X Guard Maschinenschutz
Mittig schließende oder überlappende Schiebetür mit doppelter Führungsschienenausführung aus dem X-Guard® Sortiment, perfekt geeignet bei Platzmangel und häufigen Verlade- und Bestückungstätigkeiten.
Axelent | X Guard Maschinenschutz
Dreifache Schiebetür mit 3-Step-Schiene aus dem X-Guard® Sortiment, für Anwendungsfälle bei denen sehr große Öffnungen erforderlich sind, aber nur sehr wenig Platz zur Verfügung steht.