Menu

Druckregelventil MS-LR-B, Festo

von Festo   |   mehr Regler

Drucken
Sehr kompaktes und leichtes Druckregelventil MS2/MS4/MS6-LR, Version B, mit IG M 5 oder Steckanschluss 6 mm. Für den prozessnahen Einsatz direkt in der Maschine. Das Druckregelventil ermöglicht das stufenlose Einstellen vom gewünschten Betriebsdruck. Unabhängig von Druckluftschwankungen und vom Luftverbrauch wird der Arbeitsdruck weitgehend konstant gehalten.
Einsatzbereich
  • Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4], inerte Gase
  • geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)

Vorteile/Ausführungen
  • stabiles Regelverhalten
  • Der Drehknopf rastet gegen unbeabsichtigtes Verdrehen ein
  • integrierte Sekundärentlüftung und Primärentlüftung mit Rückstromverhalten

Anwendungen/Hinweise
  • Baureihe
MS-Reihe
  • Funktion
Druckregelventil LR
  • pneumatischer Anschluss
Innengewinde G 1/4
Innengewinde G 1/2
Innengewinde M 5
Steckanschluss 6 mm (QS6)
  • Manometeralternativen
mit Manometer (AR)
MS-Manometer (AG)
Adapter für EN-Manometer 1/8, ohne Manometer (A8)
  • alternative Manometerskalierung
keine, Bar oder MPa
  • besondere Werkstoffeigenschaften
keine oder empfohlen für Produktionsanlagen zur Herstellung von Li-Ionen Batterien (F1A)
  • Version
Basic (B)

Technische Daten
  • Baugröße
Rastermaß 25, 40, 62 mm
  • Druckregelbereich
0,5–7 bar
  • Durchfluss
170–6.000 l/min
  • Temperaturbereich
–5 °C bis +50 °C

Material
  • Gehäuse aus PA-verstärkt
  • Drehknopf aus POM
  • Ventilstößel aus POM oder Aluminium-Knetlegierung, NBR (nur M5)
  • Membran aus NBR (nur M5)
  • Feder aus hochlegiertem Stahl

Downloads

Für Sie interessant

Druckregelventil LR, MIDI, Festo | Regler
angesehen
Gekauft
Druckregelventil LR, MIDI, Festo

Festo | Regler

Direktgesteuertes Membranregelventil MS-LR mit Manometer. und integrierter Rückschlagfunktion.

Druckregelventil MS4-LR, Festo | Regler
angesehen
Gekauft
Druckregelventil MS4-LR, Festo

Festo | Regler

Das Druckregelventil MS4-LR hält den Arbeitsdruck (Sekundär-Seite), unabhängig von Druckschwankungen im Netz (Primär-Seite) und vom Luftverbrauch, weitgehend konstant.

Druckregelventil, MS6-LR, Festo | Regler
angesehen
Gekauft
Druckregelventil, MS6-LR, Festo

Festo | Regler

Druckregelventile der Baureihe MS Standard mit Sekundärentlüftung, für konstanten Arbeitsdruck (Sekundär-Seite) unabhängig von Druckschwankungen im Netz (Primär-Seite) und vom Luftverbrauch, weitgehend konstant.

Druckregelventil, MS9-LR, Festo | Regler
angesehen
Gekauft
Druckregelventil, MS9-LR, Festo

Festo | Regler

Vorgesteuertes oder direkt gesteuertes Druckregelventil der Baureihe MS Standard, mit MS-Manometer und Modul ohne Anschlussgewinde, ohne Anschlussplatte (wahlweise mit Inch). Für konstanten Arbeitsdruck (Sekundär-Seite) unabhängig von Druckschwankungen im Netz (Primär-Seite) und

Druckregelventil, MS12-LR, Festo | Regler
angesehen
Gekauft
Druckregelventil, MS12-LR, Festo

Festo | Regler

Druckregelventil der Baureihe MS Standard, mit MS-Manometer und Modul ohne Anschlussgewinde, ohne Anschlussplatte. Für konstanten Arbeitsdruck (Sekundär-Seite) unabhängig von Druckschwankungen im Netz (Primär-Seite) und vom Luftverbrauch, weitgehend konstant. Wahlweise mit langem...

Druckregelventil MS4-LRB für Batteriemontage, Festo | Regler
angesehen
Gekauft
Druckregelventil MS4-LRB für Batteriemontage, Festo

Festo | Regler

Druckregelventil MS4-LRB, zum Aufbau einer Reglerbatterie mit voneinander unabhängigen Druckregelbereichen. Der Druckausgang ist vorne oder hinten.

Druckregelventil MS6-LRB für Batteriemontage, Festo | Regler
angesehen
Gekauft
Druckregelventil MS6-LRB für Batteriemontage, Festo

Festo | Regler

Druckregelventil MS6-LRB, zum Aufbau einer Reglerbatterie mit voneinander unabhängigen Druckregelbereichen. Der Druckausgang ist vorne oder hinten.

Präzisions-Druckregelventil MS6-LRP, Festo | Regler
angesehen
Gekauft
Präzisions-Druckregelventil MS6-LRP, Festo

Festo | Regler

Das Präzisions-Druckregelventil MS6-LRP eignet sich für sensible Anwendungen mit einer geforderten Druckhysterese von 0,02 bar. Der Ausgangsdruck kann innerhalb des Druckregelbereichs manuell mit dem Drehknopf oder pneumatisch über den Steuerdruck von einem externen Pilotregler e...

Präzisions-Druckregelventil MS6-LRPB für Batteriemontage, Festo | Regler
angesehen
Gekauft
Präzisions-Druckregelventil MS6-LRPB für Batteriemontage, Festo

Festo | Regler

Das Präzisions-Druckregelventil MS6-LRP für die Batteriemontage eignet sich für sensible Anwendungen mit einer geforderten Druckhysterese von 0,02 bar. Der Ausgangsdruck kann innerhalb des Druckregelbereichs manuell mit dem Drehknopf oder pneumatisch über den Steuerdruck von eine...

Elektrik-Druckregelventil MS6-LRE, Festo | Regler
angesehen
Gekauft
Elektrik-Druckregelventil MS6-LRE, Festo

Festo | Regler

Elektrik-Druckregelventil MS6-LRE.