Produkte von Schneider Electric
Der digitale Partner für Nachhaltigkeit und Effizienz
Der digitale Partner für Nachhaltigkeit und Effizienz
Schneider Electric | Leistungsschalter
Leistungsfähiger Grundschalter in kompakter Bauweise für Motor- oder Anlagenschutz. Zum Schalten von hohen Strömen.
Schneider Electric | Leistungsschalter
Leistungsfähiger Grundschalter in kompakter Bauweise für Motor- oder Anlagenschutz. Zum Schalten von hohen Strömen.
Schneider Electric | Leistungsschalter
Diese Auslösesysteme machen es möglich, Reflexfunktionen mit intelligenten Funktionen zu kombinieren.
Schneider Electric | Leistungsschalter
Diese Auslösesysteme machen es möglich, Reflexfunktionen mit intelligenten Funktionen zu kombinieren.
Schneider Electric | Leistungsschalter
Die Unterspannungsauslöser bewirken das Öffnen des Leistungsschalters. Sie werden hauptsächlich für fernbetätigte Sicherheitsausschaltsteuerungen verwendet.
Schneider Electric | Leistungsschalter
Die Arbeitsstromauslöser bewirken das Öffnen des Leistungsschalters. Sie werden hauptsächlich für fernbetätigte Sicherheitsausschaltsteuerungen verwendet.
Schneider Electric | Leistungsschalter
Die Bestückung der Leistungsschalter mit einem Motorantrieb sorgt für eine lange mechanische Lebensdauer und einen einfachen Betrieb.
Schneider Electric | Leistungsschalter
Für die Ablesbarkeit und den Zugriff auf die Einstellungselemente des Auslösesystems. Gewährleistet die Trennereigenschaften.
Schneider Electric | Leistungsschalter
Anschlussklemmen für Kabel als Zubehör für die Compact NSX-Leistungsschalter.
Schneider Electric | Leistungsschalter
Anschlussverlängerungen als Zubehör für die Compact NSX-Leistungsschalter.
Schneider Electric | Leistungsschalter
Anschlussverbreiterungen als Zubehör für die Compact NSX-Leistungsschalter.
Schneider Electric | Leistungsschalter
Isolierendes, plombierbares Zubehör als Berührungsschutz für die Hauptstrombahnen.
Schneider Electric | Leistungsschalter
Hilfsschalter als Zubehör für die Compact NSX-Leistungsschalter, verwendbar als OF, SD, SDE oder SDV.
Schneider Electric | Leistungsschalter
SDE-Adapter als Auslöserzubehör, passend für TM-, MA- oder Micrologic 2.2-Auslöser.
Schneider Electric | Leistungsschalter
Sammelschienen-Adapterplatte für 60 mm Schienenabstand, 3-polig (max. 570 A) als Zubehör für die Compact NSX-Leistungsschalter.
Schneider Electric | Leistungsschalter
Leistungstrennschalter NSX kombinieren Mess- und Schutzfunktionen.
Schneider Electric | Lasttrennschalter
3-poliger Not-Halt-Hauptschalter von 12 bis 175 A, mit Drehantrieb. Zum Ein- und Ausschalten von Stromkreisen mit ohmscher und/oder induktiver Last, die eine hohe Schalthäufigkeit erfordern.
Schneider Electric | Lasttrennschalter
3-poliger Hauptschalter von 12 bis 175 A, mit Drehantrieb. Zum Ein- und Ausschalten von Stromkreisen mit ohmscher und/oder induktiver Last, die eine hohe Schalthäufigkeit erfordern.
Schneider Electric | Lasttrennschalter
3-poliger Hauptschalter von 25 bis 80 A, mit Drehantrieb. Zum Ein- und Ausschalten von Stromkreisen mit ohmscher und/oder induktiver Last, die eine hohe Schalthäufigkeit erfordern.
Schneider Electric | Lasttrennschalter
Leergehäuse mit rotem, abschließbarem Griff und gelbem Frontschild. Für die Montage eines Not-Halt-Hauptschalters und Zusatzmodulen.
Schneider Electric liefert digitale Energie- und Automatisierungslösungen für mehr Effizienz und Nachhaltigkeit. Durch die Kombination von weltweit führenden Energietechnologien, Echtzeit-Automatisierung, Software und Dienstleistungen schafft das Unternehmen integrierte Lösungen für Häuser, Gebäude, Datenzentren, Infrastrukturen und Industrien. Zudem werden sichere und verlässliche, effiziente und nachhaltige, offene und vernetzte Energie- und Prozesslösungen garantiert. Die Technologien und Produkte sichern „Life is On“ – überall, für jeden und jede und jederzeit. Mit seinen Marken stellt sich Schneider Electric als verlässlicher Komplettanbieter zur Verfügung.
Nachhaltigkeit bildet den Kern der Ziele, der Kultur und der Geschäftstätigkeit von Schneider Electric. Nachhaltigkeit stellt für das Unternehmen eine umfassende Herausforderung dar – und das nicht nur aufgrund des aktuellen Trends, es ist vielmehr eine Haltung, die eingenommen wird. Schneider Electric war das erste Unternehmen weltweit, das ein Nachhaltigkeitsbarometer veröffentlichte und über seine Ergebnisse berichtete. Seit über 16 Jahren setzt Schneider Electric einen ambitionierten Aktionsplan mit klar definierten Nachhaltigkeitszielen um. Dieses Programm lenkt Handlungen und Einfluss auf Umwelt, Wirtschaft und Gesellschaft. Die darin enthaltenen Leistungsindikatoren messen beispielsweise die CO2-Einsparung oder -Vermeidung.
Im Jahr 2008 entwickelte Schneider Electric „Green Premium“, ein Programm zur Produktnachhaltigkeit. Das Green-Premium-Label wurde ins Leben gerufen, um den Kunden nachhaltigere Produkte anzubieten und Umweltinformationen transparent zu machen. Es bietet die Sicherheit, ein Produkt mit geringerer Umweltbelastung zu erwerben, dessen Umweltdaten vollständig offengelegt sind. Darüber hinaus garantieren Green-Premium-Produkte den minimalen Einsatz von Gefahrstoffen und erfüllen die strengsten Vorschriften, wie RoHs und REACH.
Kriterien für das Green-Premium-Label von Schneider Electric
Materialien mit geringer Umweltbelastung: Produkte, die die Umweltbelastung verringern und die Ressourcenschonung fördern, beispielsweise durch die Verwendung von recycelten Materialien
Langlebigkeit: Produkte, deren robustes Design die Nutzungsdauer verlängert, die somit zur Ressourcenschonung beitragen
Energieeffizienz: Produkte, die durch minimierten Energieverbrauch während ihrer Nutzungsdauer die Umweltauswirkungen reduzieren
Reparaturfähigkeit: Produkte, die eine einfache Reparatur und Wartung ermöglichen und für die die Verfügbarkeit von Ersatzteilen gewährleistet ist, tragen ebenfalls zur Ressourcenschonung bei.
Nachhaltige Verpackung: Verpackungen aus recyceltem Karton, der zu mindestens 70 % aus recycelten Fasern besteht
Harmony Befehls- und -Meldegeräte verbinden Einfachheit, Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit und erlauben die Anpassung an Ihre Anforderungen.
Vorteile im Überblick:
Robustheit: Fähigkeit, in schwierigsten Umgebungen zu bestehen
modernes Design: attraktive Optik für Steuerpulte und Maschinen
Kostenersparnis: designed für Effizienz, um die Kosten gering zu halten
Effizienz: innovative Funktionen, um Betriebsabläufe einfacher und effizienter zu gestalten
einfache Auswahl: 100 Produktreferenzen decken 80 % aller Anforderungen ab
Komplettlieferant: das breiteste Produktangebot auf dem Markt
ComPact Leistungs- und -Lasttrennschalter sind kompakte Leistungsschalter der neuen Generation mit einem hohen Ausschaltvermögen, ausgezeichneter Selektivität und Kurzschlussstrom-Begrenzungsvermögen (Kaskadierung). Sie sind nachhaltig und umweltfreundlich in der Herstellung und im Betrieb.
Vorteile im Überblick:
etwa 40 % Zeitersparnis bei der Verdrahtung für Schaltanlagenbauer
einfachere Installation und ergonomischer Kipphebel
drahtlose Anschlussmöglichkeiten mit neuestem drahtlosem Hilfskontakt
Das umfangreiche Portfolio an Frequenzumrichtern und -Sanftanlassern von Schneider Electric gewährleistet eine herausragende Leistung bei Motorsteuerungsanwendungen in Maschinen, Prozessen und Gebäuden. Diese vernetzten Geräte zeichnen sich durch integrierte Intelligenz aus; sie sammeln und teilen Daten, um betriebliche Effizienz, Sicherheit und Zuverlässigkeit zu steigern.
Die Sanftanlasser der Altivar-Serie sind von 0,37 bis 900 kW erhältlich und zeichnen sich durch ihre offene und einfache Integration in Ihr System aus. Ihre kompakte, robuste Bauweise trägt dazu bei, die Lebensdauer Ihrer Maschinen erheblich zu verlängern.
Die Produktlinie Altivar Machine enthält Umrichter, die für Effizienz, Sicherheit und Zuverlässigkeit stehen und gleichzeitig hochmoderne Automatisierungslösungen bei gleichzeitiger Optimierung des Designs und Senkung der Entwicklungskosten für Maschinenhersteller (OEM) bieten.
Altivar Process umfasst eine Reihe von serviceorientierten, vernetzten Umrichtern für Industrie- und Versorgungsunternehmen. Sie sind von 0,75 kW bis 20 MW erhältlich und besonders geeignet für Nieder- und Mittelspannungsanwendungen mit integrierten Services zur Unterstützung Ihres Unternehmens durch Prozessoptimierung und Verbesserungen im Energie- und Anlagenmanagement.
Altivar Building bietet vernetzte Antriebe für HLK und Pumpen, die sich problemlos in Ihr Gebäudemanagementsystem integrieren lassen.
Die Produkte bieten folgende Vorteile:
Anwendbarkeit von Standardapplikationen bis hin zu vielfältigsten Anwendungen
Plug-and-Play-Inbetriebnahme
besondere Robustheit und Sicherheit
sehr kompakte Bauweise
Scheider Electric bietet Leistungsschütze für Gebrauchskategorie bzw. Lastart AC1 (250 A) und AC3 (150 A), in Kombination mit Motorschutzschalter und Überlastrelais Teil der TeSys Deca-Lastabgänge bis 115 A, 55 kW.
Die Produkte bieten folgende Vorteile:
schneller Tausch dank Multischraube
platzsparende Baureihe
je 2 Hilfskontakte integriert in jedem dreipoligen Lastschütz
reduzierte Typenanzahl
geringer Energieverbrauch
gleiches Zubehör (Hilfskontakte) wie 150 A Schütze
Weitbereichsspannungsspulen
Multistandardprodukt für internationale Verwendung
über QR-Code Zugang zur technischen Dokumentation
Die Kleinschütze für 0,06 – 5,5 kW TeSys K bieten Ihnen eine komplette Reihe Kleinschütze mit einem optimalen Verhältnis von Leistung und Kompaktheit und einer nahtlosen Integration in Ihre Anwendungen.
Vorteile im Überblick:
eingebaute mechanische Verriegelung
Zeitschaltuhr (maximal 30 Sekunden Anlaufzeit)
eingebaute Hilfskontakte
AC-Spulensteuerung
Schraubklemmen
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!