Menu

Universal Druckluftsauger

mehr Gerätetechnik für Kühlschmierstoffe

Drucken
Saugt über ein durch Druckluft erzeugtes Vakuum verschmutzte Öle, Emulsionen und Späneschlamm aus den Maschinenbetten direkt in ein Entsorgungsfass.
Einsatzbereich
  • zum Absaugen von Oberflächenverschmutzungen bei Emulsionen
  • zum Entleeren von Maschinenbetten und Absaugen von Altölen

Vorteile/Ausführungen
  • geringer Druckluftverbrauch mit hoher Saugleistung
  • kann über jedes 2"- oder 3/4"-Fassspundloch betrieben werden
  • großer Ansaugschlauch verhindert Verstopfungen 
  • minimaler Verschleiß, da keine beweglichen Teile 
  • geringes Gewicht für ein leichtes Handling 

Technische Daten
  • Druckluftverbrauch bei 6 bar
ca. 300 l/min
  • angesaugte Luftmenge
ca. 1,5 m3/min
  • Unterdruck max. 
0,2 bar

Lieferumfang
  • Druckluftsauger
  • 8 m Druckluftschlauch mit Steckanschlüssen
  • 3 m Saugschlauch Ø 50 mm mit 2"-Verschraubung
  • Saugdüse Ø 50 mm
  • Saugdüse Ø 15 mm

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken