Jetzt alle Aktionen aus dem Aktuell „Hoch- und Tiefbau, Holzbau“ entdecken
In unserer Broschüre finden Sie sämtliche Informationen und Aktionen für den Bereich Hoch- und Tiefbau sowie für den Holzbau. Von Demogittern über Kettensägen und, Arbeitsschutz bis zu Schläuchen ist alles dabei!
Neugierig? Gleich Produkte zum Aktionspreis bis 21. Mai 2024 online entdecken.
|
|
Absturzsicherung H-Plus
- höchste Sichtbarkeit auch in Längsführung mit 160-Grad-Retroreflexion
- Verzicht auf Beleuchtung bei Nacht und schlechter Sicht möglich
- einseitig beklebt mit reflektierender Folie Typ 1
Zum Aktionspreis
- € 95,– pro Stk. ab 20 Stk.
- € 92,– pro Stk. ab 100 Stk.
|
|
|
Laser-Distanzmesser Disto™ D2
- 7 Messmodi
- Bluetooth®-Smart inkl. Gratis-App
- Betriebsdauer bei Verwendung mit Bluetooth® reduziert
- Displaybeleuchtung
Aktionspreis € 189,– pro Stück
|
Laser-Distanzmesser Disto™ X4
- mit Bluetooth®-Smart für den Einsatz mit Disto™-Plan-App
- Speicherung von bis zu 20 Messungen
- hochauflösendes Farbdisplay 2", rotierend
Aktionspreis € 399,– pro Stück
|
|
|
Akku-Bindemaschine Ultra Grip 40
- lange Betriebsdauer durch 18 V und 4 Ah starken Li-Ion-Slide-in-Akku
- bürstenloser Motor für schnelle und effiziente Bindevorgänge, lediglich 0,6 bis 0,8 Sekunden pro Bindung
- geschlossenes Getriebe für zusätzliche Stärke
Aktionspreis € 998,– pro Stück
|
TJEP-Bindedraht
- Draht zu Bindemaschinen Ultra Grip 40/58 und RE-BAR XP 40.
Zum Aktionspreis für
- € 88,– pro Ktn.
- € 85,90 pro Ktn. ab 48 Ktn.
|
|
|
Kettensäge MS 271
- Ematic-System für optimale Schmierung und geringen Ölverbrauch
- Kompensator für konstante Leistung trotz Verschmutzung des Luftfilters
- Vier-Kanal-Technik für optimale Verbrennung des Kraftstoffes bei wenig Verbrauch und konstant hohem Drehmoment
Aktionspreis € 488,– pro Stück
|
Kettensäge MS 261 C-M
- mengenregulierende Ölpumpe
- ElastoStart
- starke Leistung bei geringem Spritverbrauch dank 2-Mix-Motor
Aktionspreis € 738,– pro Stück
|
|
|
Weitere Aktionen, die Sie interessieren könnten ...
|
|
|
Akku-Bohrschrauber DCD777D2T-QW, 18 V
- optimal abgestimmtes 2-Gang-Vollmetallgetriebe für perfekte Kraftübertragung
- robustes 13-mm-Schnellspann-Bohrfutter mit zentrisch spannenden Backen sowie problemlose Handhabung durch automatische Spindelarretierung
- integrierte LED-Leuchte für Arbeiten bei schlechter Beleuchtung
Aktionspreis € 139,– pro Stück*
*Solange der Vorrat reicht
|
|
|
Akku-Staubsauger GAS 18V-12 MC
- einfaches Koppeln mit dem Auto-Start-Modul – schaltet automatisch ein, sobald das Werkzeug in Betrieb genommen wird
- hervorragende Saugkraft durch Biturbo-Brushless-Technologie, größeren Filter und Zyklon-Technologie
- kompatibel mit dem Bosch-Professional-18-V-System und mit der markenübergreifenden AMP-Share-Akku-Allianz
Aktionspreis € 459,–
|
|
|
Weitere Aktionen im Bereich Arbeitsschutz
|
|
|
Warnschutz-T-Shirt LeiKaTex® BRIGHT LINE
- moderne Passform mit viel Bewegungsfreiheit
- thermofixierte Reflexstreifen im Front- und Rückenbereich und über beide Schultern für optimale Sichtbarkeit
- Baumwolle auf der Innenseite für angenehmen Tragekomfort, Polyester an der Außenseite für Langlebigkeit
Aktionspreis € 18,90 pro Stück
|
Arbeitshose ACTIVIQ Stretch 2850
- Stretcheinsätze im Schritt-, Knie- und Gesäßbereich
- elastischer Bundeinsatz, D-Ring in Bundnaht
- Vielzahl an Taschen
Aktionspreis € 64,90 pro Stück
|
|
|
Halbstiefel S3 ESD 6872
- rutschhemmende, ergonomische Zweidichten-Polyurethan-Laufsohle uvex i-PUREnrj PU (öl- und benzinbeständig, kälteisolierend)
- wasserabweisendes Leder mit uvex-waterstop-Technologie
- reflektierende Elemente für optimale Sicherheit
Aktionspreis € 109,– pro Paar
|
|
|
Empfehlen Sie uns weiter!
Ihnen gefällt unser Newsletter? Das freut uns sehr!
Gerne können Sie diesen auch Ihren Bekannten weiterempfehlen. |
|
|
Natürlich beraten wir Sie auch gerne persönlich!
Vereinbaren Sie einfach einen Termin und lassen Sie sich die besten Tipps direkt an Ihrem Computer zeigen.
Tel.: +43 5574 695-0
E-Mail: eshop@haberkorn.com |
<<Betreuer>>
Ihre Ansprechperson |
|
|
|
|