FITT für die Zukunft
Das im Jahr 1969 in Italien gegründete Unternehmen FITT gehört zu den Vorreitern bei der Produktion und Entwicklung von Schlauchsystemen für den professionellen und industriellen sowie für den privaten Gebrauch. FITT beschäftigt weltweit an 15 Standorten 950 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die Unternehmensgruppe verfolgt das Ziel, Schläuche, Rohre und Ko-plettsysteme aus Thermoplastmaterial für den Transport von flüssigen, gasförmigen und festen Stoffen zu produzieren, die sich durch fortschrittliche Technologien, durchdachtes Design und Nachhaltigkeit auszeichnen und den Kunden die Arbeit erleichtern.
Nachhaltigkeit ist bei FITT wie bei Haberkorn seit jeher ein wichtiger Grundsatz. Mit dem 50. Firmenjubiläum im Jahr 2019 wurde das Thema fest in den Zukunftsvisionen der Firmengruppe verankert und spielt seitdem eine zentrale Rolle bei Strategie und Ausrichtung. Seit 2021 ist FITT ein Benefit-Unternehmen und hat damit in die Unternehmenssatzung auch das öffentliche Engagement für eine positive Auswirkung auf Gesellschaft und Biosphäre mittels einer verantwortungsvollen, nachhaltigen und transparenten Unternehmensführung aufgenommen.
FITT ist schon seit Jahrzehnten ein wichtiger Lieferant für die Haberkorn Gruppe, insbesondere für technische Schläuche, aber auch für Garten-/Wasserschläuche. Haberkorn und FITT verbindet – über die enge und erfolgreiche wirtschaftliche Zusammen-arbeit hinaus – der hohe Anspruch an Nachhaltigkeit im Sortiment und für die Gesellschaft.
Alessandro Mezzalira hat die Geschäftsführung des von seinem Vater Rinaldo gegründeten Unternehmens im Jahr 2007 übernommen.
Was ist eine Benefit Corporation (B-Corporation)?
Die Benefit Corporation ist eine im Jahr 2010 in den USA eingeführte Unternehmensform, mit der privatwirtschaftlicher Nutzen und die Verantwortung gegenüber der Gesellschaft und dem Planeten besser vereinbar gemacht werden. Neben dem Gewinn ist bei B-Corporations auch ein positiver Einfluss auf Gesellschaft, Mitarbeitende, Allgemeinheit und Umwelt definiertes Unternehmensziel. Seit Ende 2015 ist Italien das erste Land in Europa, das eine Benefit Corporation als Rechtsform hat.