Unverlierbare Mutter ist universell einsetzbar und eignet sich um mit Hilfe von Winkelleiste 8 Al 19" Flächenelemente einfach zu montieren. Durch Einrasten der Schnappfeder in die entsprechend runde oder quadratische Aussparung ist Mutter fixiert.
Vorgerüsteter Schraube mit Hammermutter für sehr schnelle Nutbefestigung von Zubehör und Flächen an Profilkonstruktion 8 sowie Profilen untereinander. Beim Anziehen der Schraube dreht sich Hammermutter um 90° und klemmt in der Nut. Beim Einschrauben wird die elektrisch isolierend...
Multiwinkel mit Raste, Halteblech und Vierkantmutter eignet sich zur universellen Befestigung von Flächenelementen an Profil 12. Variable Rastung der Verdrehsicherung, quer zur Profilnut, ermöglicht es Flächen unabhängig ihrer Dicke bündig zur Außenseite des Profils zu platzieren...
Anschlussfertiger elektrischer Schutzleitersatz um Systemelemente mit dem Schutzleitersystem einer Konstruktion zu verbinden. Flexible Litze eignet sich sehr gut für bewegliche oder abnehmbare Bauteile sowie zur Bodenerdung von benachbarten, angrenzenden Arbeitsplätzen.
Schlittenanschlagset für handgeschobene Führungsschlitten wird als Montagehilfe oder als zusätzliche mechanische Sicherung in Profilnut integriert. Anschlagsatz ist an jeder Stelle in Nut 8 platzierbar und wird je nach Endlage benötigt.
Item | Mechanische Antriebselemente
Kettenmitnehmersatz bestehend aus Verbindungsblock und Ketteneingriff verbindet Antriebskette in Profilnut mit Linearschlitten. Verbindungsblock wird an Schlitten befestigt und Ketteneingriff in die Kette eingesteckt. Nach Aufsetzen des Schlittens auf die Führung erfolgt Verschra...
Drehbarer, stabiler Anschluss um zwei kreuzende Profilrohre D30 in beliebigem Winkel miteinander zu verbinden. Zweiteiliger, vormontierter Kreuzverbinder wird zur Versteifung bzw. Erweiterung eines Gestells verwendet.
Sehr stabile Einheit bestehend aus Gehäuse mit integriertem Zylinderschloss und Schließkasten. Verschlusssystem wird auf Türrahmen und Türzargen aufgeschraubt und eignet sich mit seinem Schwenkgriff besonders für Türen die häufig geöffnet werden müssen.
Item | Mechanische Antriebselemente
Schwarzes Gegenlager sowie Befestigungsmaterial um Zahnriemen R10 in Verbindung mit separat bestellbarem Spannblock an einem Führungsschlitten zu befestigen und zu spannen. Pro Zahnriemenende ist ein Spannblock erforderlich, wobei die Anzahl der Gegenlager durch die jeweilige Anw...
Schlosseinsatz eignet sich für Standard-Schließzylinder und kann an innenliegenden sowie außenliegenden Schiebetüren angebracht werden. Gerne wird Einsatz in Verbindung mit Schlosssystemsatz 6-8 sowie separat bestellbarem Profilzylinder verwendet.
Item | Mechanische Antriebselemente
Aufnahme zur Befestigung von bis zu 2 Kettenrädern z16 D34,8-5,2 in Karakuri und Low Cost Anwendungen. Hülse wird auf Profilrohr D30 schwer aufgeschoben und Kettenrad wird mit Nutmutter spielfrei gesichert. Eine kraftschlüssige Verbindung mit dem Profil wird durch Gewindestifte e...
Item | Mechanische Antriebselemente
Schwarzes Gegenlager sowie Befestigungsmaterial um Zahnriemen R25 in Verbindung mit separat bestellbarem Spannblock an einem Führungsschlitten zu befestigen und zu spannen. Pro Zahnriemenende ist ein Spannblock erforderlich, wobei die Anzahl der Gegenlager durch die jeweilige Anw...
Einspannvorrichtung inklusive Befestigungsmaterial um Flächenelement in Profilnut 8 anzubringen. Befestigungszwinge eignet sich sehr gut für freistehende Scheiben, jedoch nicht für Gitter, Wellengitter. Durch Anziehen der Klemmschraube wird Flächenelement sowie Zwinge im Profil f...
Stabile, universell einsetzbare Bodenbefestigung für Ständerprofile von Stellwänden, Tischen und Regalsystemen. Diverse Verstellmöglichkeit erlaubt Anpassung an Bodenbeschaffenheit und nachträgliches Ausrichten jedes Ständerprofils ist möglich.
Universelle Halterung verfügt über Ankerpunkt für Kabelbinder um Kabel und Schläuche schnell und unkompliziert an Profilen oder Flächenelementen zu befestigen. Halterung ist für alle Profilbaureihen geeignet und kann in beliebiger Winkellage montiert werden.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!