Primär lassen sich Keilriemen durch ihr Breiten-Höhen-Verhältnis unterscheiden – und dadurch, ob der Riemen ummantelt oder flankenoffen ausgeführt ist. (...) Folgende Ausführungen und Normen von Keilriemen sind zu unterscheiden: Klassische Keilriemen nach DIN 2215 Schmalkeilriemen nach DIN 7753 Kraftbänder Keilrippenriemen Breitkeilriemen Doppelkeilriemen ummantelte Keilriemen sowie flankenoffene und formverzahnte Keilriemen
Auch die Verwendung von Hochleistungskeilriemen (flankenoffen formverzahnt) oder das Vergrößern der Keilriemenscheiben kann zu einer Leistungssteigerung führen.
Vorteile von Schmalkeilriemen gegenüber klassischen Keilriemen höhere Leistungsfähigkeit besserer Wirkungsgrad höhere Riemengeschwindigkeiten geringere Gesamtsystemkosten geringerer Breitenbedarf bei gleicher Leistung Kraftvolle Leistungsübertragung durch flankenoffene Keilriemen Flankenoffene Keilriemen zeichnen sich durch eine Formverzahnung an der Innenseite aus und durch das Fehlen des Ummantelungsgewebes, das herkömmliche Keilriemen umspannt. Flankenoffene Riemen gibt es sowohl in klassischer Ausführung als auch als Schmalkeilriemen.
Die Keilriemenbezeichnungen sind folgendermaßen aufgebaut: Größen für klassische Keilriemen ISO/DIN Kurzzeichen 5 Y/6 8 Z/10 A/13 B/17 20 C/22 25 D/32 E/40 Obere Breite 5 mm 6 mm 8 mm 10 mm 13 mm 17 mm 20 mm 22 mm 25 mm 32 mm 40 mm Höhe 3 mm 4 mm 5 mm 6 mm 8 mm 11 mm 12,5 mm 14 mm 16 mm 20 mm 25 mm Größen für Schmalkeilriemen ISO/DIN Kurzzeichen SPZ SPA SPB SPC Obere Breite 9,7 mm 12,7 mm 16,3 mm 22 mm Höhe 8 mm 10 mm 13 mm 18 mm Flankenoffene Riemen werden meist mit einem „X“ gekennzeichnet. Die flankenoffene Variante eines Schmalkeilriemens SPZ wäre dann z. B.
Keilriemen Quad-Power® 4 Immer wieder überzeugt Gates mit neuen, innovativen Lösungen wie dem Quad-Power® 4 – dem ersten wartungsfreien flankenoffenen Keilriemen am Markt.