Menu

Kompressorenöl Cassida Fluid RF 68

von Cassida   |   mehr Lebensmittelechte Schmieröle

Drucken
Cassida Fluid RF 68 ist ein synthetisches Kälte-Kompressorenöl für die Lebensmittelindustrie.
Einsatzbereich
  • speziell für Schrauben- und Rotationskompressoren in der Lebensmittelindustrie
  • für Kälteanlagen, in denen Ammoniak (R717) als Kältemittel in überfluteten Verdampfern eingesetzt wird
  • bedingt einsetzbar mit Kältemitteln wie halogenierten Kohlenwasserstoffen (R22), Isobutan (R600a) und CO2 (R744)

Technische Daten
  • Dichte bei 15 °C
 835 kg/m³
  • Flammpunkt, COC
 260 °C
  • Pourpoint
 –57 °C
  • kin. Viskosität bei 40 °C
 68 mm²/s
  • kin. Viskosität bei 100 °C
 10,5 mm²/s

Spezifikationen
  • DIN 51501-1 KAA
  • DIN 51501-1 KC
  • Halal
  • Kosher
  • NSF H1

Zertifizierungen

NSF-Registrierung


Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken