Menu

Kompressorenöl Cassida Fluid VP 100

von Cassida   |   mehr Lebensmittelechte Schmieröle

Drucken
Cassida Fluid VP 100 ist ein hochwertiges, vollsynthetisches Vakuumpumpenöl, welches speziell für die Lebensmittelindustrie entwickelt worden ist. Es besteht aus synthetischen Grundölen und ausgesuchten Additiven, welche die strengen Anforderungen der Lebensmittelindustrie erfüllen.
Einsatzbereich
  • Vakuumpumpen, die im mittleren Vakuumbereich arbeiten

Technische Daten
  •  Dichte bei 15 °C
 841 kg/m³
  •  Flammpunkt, COC
 275 °C
  •  Pourpoint
 –54 °C
  •  kin. Viskosität bei 40 °C
 100 mm²/s
  •  kin. Viskosität bei 100 °C
 13,9 mm²/s

Spezifikationen
  • DIN 51506 VBL
  • DIN 51506 VCL
  • DIN 51506 VDL
  • Halal
  • ISO 6743-3 DAA, DAB, DVA, DVB, DVC, DVD
  • Kosher
  • NSF H1
  • NSF ISO 21469

Zertifizierungen

NSF-Registrierung


Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken