Menu

Weißöl Shell Risella X 420

von Shell   |   mehr Prozessöle, Weißöle

Drucken
Technisches, hochreines Weißöl auf Basis der Shell-GTL-Technologie („Gas-to-Liquids”). Das Weißöl ist ein hoch ausraffiniertes paraffinisches Prozessöl,
das für ausgewählte Anwendungen in Industrie, Chemie und Landwirtschaft hervorragend geeignet ist.
Einsatzbereich
  • Metallbearbeitung, Kokerei, Herstellung von Politur, Isolierflüssigkeit Aerosol und Farben
  • Sprühölanwendung als Pflanzenschutz für Bananen und Zitrusfrüchte
  • Antiklumpmittel für Düngemittel und als Staubbindemittel

Vorteile/Ausführungen
  • gute Löslichkeit und geringer Aromatengehalt
  • gemäß OECD 301 B als inhärent biologisch abbaubar eingestuft
  • NSF International in der Kategorie H1 gelistet

Anwendungen/Hinweise
  • Es ist von der EPA als inerter Inhaltsstoff in Pestizidformulierungen für Nutzpflanzen zugelassen.

Technische Daten
  • Farbe (Saybolt) ASTM D156
+30
  • Dichte bei 15 °C ASTM D1218
816 kg/m³
  • Brechungsindex bei 20 °C ASTM D1218
1,454
  • Viskositätsindex ISO 2909
130
  • Flammpunkt, COC  ISO 2592
230 °C
  • Pourpoint ISO 3016
–36 °C
  • kin. Viskosität bei 20 °C ISO 3104
40 mm²/s
  • kin. Viskosität bei 40 °C ISO 3104
18 mm²/s
  • kin. Viskosität bei 100 °C ISO 3104
4,1 mm²/s
  • Anilinpunkt ISO 2977
120 °C
  • Schwefelgehalt, RFA
<5 mg/kg
  • Verdampfungsverlust nach
    22 h bei 107 °C ASTM D927
0,12 %m
  • Flüchtigkeit gem. Noack
    nach 1 h bei 250 °C ASTM D5800
12 %m

Spezifikationen
  • NSF H1

Zertifizierungen

NSF-Registrierung


Downloads

Für Sie interessant

Weißöl Shell Ondina X 415 | Prozessöle, Weißöle
angesehen
Gekauft
Weißöl Shell Ondina X 415

Shell | Prozessöle, Weißöle

Medizinisches Weißöl auf Basis der Shell-GTL-Technologie („Gas-to-Liquids”). Es ist vollgesättigt, besitzt einen hohen Anteil an Iso-Paraffinen und erfüllt die strengsten Reinheitsanforderungen internationaler Arzneibücher.

Weißöl Shell Ondina X 420 | Prozessöle, Weißöle
angesehen
Gekauft
Weißöl Shell Ondina X 420

Shell | Prozessöle, Weißöle

Medizinisches Weißöl auf Basis der Shell-GTL-Technologie („Gas-to-Liquids”). Es ist vollgesättigt, besitzt einen hohen Anteil an Iso-Paraffinen und erfüllt die strengsten Reinheitsanforderungen internationaler Arzneibücher.

Weißöl Shell Ondina X 432 | Prozessöle, Weißöle
angesehen
Gekauft
Weißöl Shell Ondina X 432

Shell | Prozessöle, Weißöle

Medizinisches Weißöl auf Basis der Shell-GTL-Technologie („Gas-to-Liquids”). Es ist vollgesättigt, besitzt einen hohen Anteil an Iso-Paraffinen und erfüllt die strengsten Reinheitsanforderungen internationaler Arzneibücher.

Weißöl Shell Risella X 415 | Prozessöle, Weißöle
angesehen
Gekauft
Weißöl Shell Risella X 415

Shell | Prozessöle, Weißöle

Technisches, hochreines Weißöl auf Basis der Shell-GTL-Technologie („Gas-to-Liquids”). Das Weißöl ist ein hoch ausraffiniertes paraffinisches Prozessöl, das für ausgewählte Anwendungen in Industrie, Chemie und Landwirtschaft hervorragend geeignet ist.

Weißöl Shell Risella X 430 | Prozessöle, Weißöle
angesehen
Gekauft
Weißöl Shell Risella X 430

Shell | Prozessöle, Weißöle

Technisches, hochreines Weißöl auf Basis der Shell-GTL-Technologie („Gas-to-Liquids”). Das Weißöl ist ein hoch ausraffiniertes paraffinisches Prozessöl, das für ausgewählte Anwendungen in Industrie, Chemie und Landwirtschaft hervorragend geeignet ist.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken