Menu

Verbindungsleitung NEBL, Festo

von Festo   |   mehr Leitungen

Drucken
Schleppkettentaugliche Verbindungsleitung NEBL-M8G4-E-0.3-N-M8G4, für Spannungsversorgung, mit Explosionsschutz in Zone 2 bzw. Zone 22 (ATEX).
Vorteile/Ausführungen
  • entspricht EN 61076-2-104
  • Anschlusstechnik links, Feldgeräteseite Dose M8x1, A-codiert, EN61076-2-104
  • Kabelabgang links gerade (G) oder gewinkelt (W)
  • ohne Anzeige
  • Leitungseigenschaft schleppkettentauglich (E)
  • Anschlusstechnik rechts, Steuerungsseite Stecker M8x1 A-codiert nach EN 61076-2-104
  • Leitungsbezeichnung mit Schildträger oder ohne Schildträger (N)
  • Steckertyp gerade (G) oder gewinkelt (W)

Technische Daten
  • Anzahl Pole, Adern links
  • Kabellänge
0,3 bis 15 m
  • Anzahl Pole, Adern rechts
4

Material
  • Gehäuse, Kabelmantel aus TPE-U(PU)
  • Schraubverriegelung aus Messing vernickelt
  • Dichtungen aus FPM

Downloads

Für Sie interessant

Elektrische Achsen
Zubehör von
Spindelachseneinheit ELGS-BS-KF, Baugröße 32 mm, Festo | Elektrische Achsen
angesehen
Gekauft
Spindelachseneinheit ELGS-BS-KF, Baugröße 32 mm, Festo

Festo Zubehör von

Sehr kompakte Spindelachse ELGS-BS-KF, mit präziser, belastbarer Schlittenführung innen, dauerhaft geschützt von einem Edelstahl-Abdeckband. Als Teil der Simplified Motion Series lässt sich ELGS-BS einfach konfigurieren und ohne Software direkt in Betrieb nehmen inklusive IO-Link...

Elektrische Achsen
Zubehör von
Spindelachseneinheit ELGS-BS-KF, Baugröße 60 mm, Festo | Elektrische Achsen
angesehen
Gekauft
Spindelachseneinheit ELGS-BS-KF, Baugröße 60 mm, Festo

Festo Zubehör von

Sehr kompakte Spindelachse ELGS-BS-KF, mit präziser, belastbarer Schlittenführung innen, dauerhaft geschützt von einem Edelstahl-Abdeckband. Als Teil der Simplified Motion Series lässt sich ELGS-BS einfach konfigurieren und ohne Software direkt in Betrieb nehmen inklusive IO-Link...

Elektrische Achsen
Zubehör von
Spindelachseneinheit ELGS-BS-KF, Baugröße 45 mm, Festo | Elektrische Achsen
angesehen
Gekauft
Spindelachseneinheit ELGS-BS-KF, Baugröße 45 mm, Festo

Festo Zubehör von

Sehr kompakte Spindelachse ELGS-BS-KF, mit präziser, belastbarer Schlittenführung innen, dauerhaft geschützt von einem Edelstahl-Abdeckband. Als Teil der Simplified Motion Series lässt sich ELGS-BS einfach konfigurieren und ohne Software direkt in Betrieb nehmen inklusive IO-Link...

Elektrische Achsen
Zubehör von
Spindelachseneinheit ELGS-TB-KF, Baugröße 60 mm, Festo | Elektrische Achsen
angesehen
Gekauft
Spindelachseneinheit ELGS-TB-KF, Baugröße 60 mm, Festo

Festo Zubehör von

Sehr kompakte Spindelachse ELGS-BS-KF, mit präziser, belastbarer Schlittenführung innen, dauerhaft geschützt von einem Edelstahl-Abdeckband. Als Teil der Simplified Motion Series lässt sich ELGS-BS einfach konfigurieren und ohne Software direkt in Betrieb nehmen inklusive IO-Link...

Elektrische Achsen
Zubehör von
Spindelachseneinheit ELGS-TB-KF, Baugröße 45 mm, Festo | Elektrische Achsen
angesehen
Gekauft
Spindelachseneinheit ELGS-TB-KF, Baugröße 45 mm, Festo

Festo Zubehör von

Sehr kompakte Spindelachse ELGS-BS-KF, mit präziser, belastbarer Schlittenführung innen, dauerhaft geschützt von einem Edelstahl-Abdeckband. Als Teil der Simplified Motion Series lässt sich ELGS-BS einfach konfigurieren und ohne Software direkt in Betrieb nehmen inklusive IO-Link...

Mini-Schlitteneinheit EGSS-BS-KF, Baugröße 32 mm, Festo | Elektrische Zylinder, Elektrische Schlitten
angesehen
Gekauft
Mini-Schlitteneinheit EGSS-BS-KF, Baugröße 32 mm, Festo

Festo Zubehör von

Belastbare Mini-Schlitteneinheit EGSS mit ruhigem Spindellauf für Z- oder geführte lineare Einzelbewegungen zwischen 2 Endpositionen. Die Mini-Schlitteneinheit hat ein integriertes Bedienfeld und einen Controller. Als Teil der Simplified-Motion-Series lässt sich EGSS einfach konf...

Schwenkantriebe
Zubehör von
Drehantriebseinheit ERMS, Festo | Schwenkantriebe
angesehen
Gekauft
Drehantriebseinheit ERMS, Festo

Festo Zubehör von

Elektromechanische Drehantriebseinheit bestehend aus Antriebsmechanik, Motor und Antriebsregler. Die Einheit aus der Simplified Motion Series verbindet die Einfachheit der Pneumatik mit den Vorteilen elektrischer Automatisierung. Das präzise und spielfreie Kugellager des Drehtell...

Elektrozylindereinheit EPCS-BS, Baugröße 32 mm, Festo | Elektrische Zylinder, Elektrische Schlitten
angesehen
Gekauft
Elektrozylindereinheit EPCS-BS, Baugröße 32 mm, Festo

Festo Zubehör von

Elektrozylindereinheit aus der Simplified Motion Series, mit Kugelgewindetrieb, ohne externen Antriebsregler, verbindet die Einfachheit der Pneumatik mit den Vorteilen elektrischer Automatisierung. Elektrozylinder mit Kugelgewindetrieb, Schrittmotor und Verdrehsicherung bzw. Führ...

Elektrozylindereinheit EPCE-TB, Baugröße 60 mm, Festo | Elektrische Zylinder, Elektrische Schlitten
angesehen
Gekauft
Elektrozylindereinheit EPCE-TB, Baugröße 60 mm, Festo

Festo Zubehör von

Elektrozylindereinheit aus der Simplified Motion Series, mit Zahnriemenantrieb und Kolbenstange mit Außengewinde links vorne, verbindet die Einfachheit der Pneumatik mit den Vorteilen elektrischer Automatisierung. In der Zylindereinheit ist ein Schrittmotor ST, Controller, Endlag...

Elektrozylindereinheit EPCS-BS, Baugröße 45 mm, Festo | Elektrische Zylinder, Elektrische Schlitten
angesehen
Gekauft
Elektrozylindereinheit EPCS-BS, Baugröße 45 mm, Festo

Festo Zubehör von

Elektrozylindereinheit aus der Simplified Motion Series, mit Kugelgewindetrieb, ohne externen Antriebsregler, verbindet die Einfachheit der Pneumatik mit den Vorteilen elektrischer Automatisierung. Elektrozylinder mit Kugelgewindetrieb, Schrittmotor und Verdrehsicherung bzw. Führ...

Elektrozylindereinheit EPCS-BS, Baugröße 60 mm, Festo | Elektrische Zylinder, Elektrische Schlitten
angesehen
Gekauft
Elektrozylindereinheit EPCS-BS, Baugröße 60 mm, Festo

Festo Zubehör von

Elektrozylindereinheit aus der Simplified Motion Series, mit Kugelgewindetrieb, ohne externen Antriebsregler, verbindet die Einfachheit der Pneumatik mit den Vorteilen elektrischer Automatisierung. Elektrozylinder mit Kugelgewindetrieb, Schrittmotor und Verdrehsicherung bzw. Führ...

Elektrozylindereinheit EPCE-TB, Baugröße 45 mm, Festo | Elektrische Zylinder, Elektrische Schlitten
angesehen
Gekauft
Elektrozylindereinheit EPCE-TB, Baugröße 45 mm, Festo

Festo Zubehör von

Elektrozylindereinheit aus der Simplified Motion Series, mit Zahnriemenantrieb und Kolbenstange mit Außengewinde links vorne, verbindet die Einfachheit der Pneumatik mit den Vorteilen elektrischer Automatisierung. In der Zylindereinheit ist ein Schrittmotor ST, Controller, Endlag...

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken