Menu

Energieeffizienzmodul MSE6-E2M, Baureihe MSE, Festo

von Festo   |   mehr Wartungsgeräte-Kombinationen

Drucken
MSE6-E2M überwacht konstant den Druckluftverbrauch, sperrt die Druckluft in produktionsfreien Zeiten nach einer definierten Wartezeit ab und reduziert den Anlagendruck auf 0 bar. Über Feldbus kann man es direkt in PROFIBUS, PROFINET, EtherCAT oder Ethernet/IP einbinden.
Einsatzbereich
  • industrielle Automatisierungstechnik, Mess-, Steuer- und Regeltechnik, pneumatische Anlagen
  • Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4], geölter Betrieb nicht möglich

Vorteile/Ausführungen
  • intelligentes Wartungsgerät zur Optimierung der Druckluft als Energieträger in der industriellen Automatisierungstechnik
  • Kombination aus Sperrventil, Durchflusssensor, Drucksensor und Feldbusknoten
  • erkennen von Maschinenstillstandzeiten und Leckagen
  • anwendergesteuertes Sperren und Belüften
  • ausgestattet mit Mess-, Steuer- und Diagnosefunktionen
  • Feldbus-Anbindung (PROFIBUS DP, PROFINET IO, EtherNet/IP oder EtherCAT) über integrierten Feldbusknoten ermöglicht den Anschluss an eine übergeordnete Steuerung

Anwendungen/Hinweise
  • Baureihe
Modular Standard Elektrisch MSE
  • Funktion
Energieeffizienzmodul (E2M)
  • Elektrische Ansteuerung
Feldbusknoten für PROFIBUS DP (FB13)
 Feldbusknoten für PROFINET IO mit M 12-Anschluss (FB33)
 Feldbusknoten für PROFINET IO mit RJ45-Anschluss (FB34)
 Feldbusknoten für PROFINET IO mit SCRJ-Anschluss (FB35)
 Feldbusknoten für EtherNet/IP (FB36)
 Feldbusknoten für EtherCAT (FB37)
  • Pneumatischer Anschluss
Anschlussplatte G ½" (AGD)

Technische Daten
  • Baugröße
Rastermaß 62 mm
  • Durchfluss
bis 5.000 l
  • Druckregelbereich
0–14 bar
  • Betriebsdruck
4–10 bar
  • Temperaturbereich
0 °C bis +50 °C

Material
  • Gehäuse aus Aluminium-Druckguss
  • Deckel, Abdeckung aus PA-verstärkt
  • Dichtungen aus NBR

Lieferumfang
  • Durchflussensor
  • Drucksensor Ausgangsdruck
  • Steuereinheit zur Messdatenverarbeitung, Ventilansteuerung sowie zur Steuerung der Energieeffizienzfunktionen
  • Feldbusknoten, wahlweise für PROFIBUS DP, PROFINET IO, EtherNet/IP oder EtherCAT

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken