Menu

Energieeffizienzmodul MSE6-D2M, Baureihe MSE, Festo

von Festo   |   mehr Wartungsgeräte-Kombinationen

Drucken
Das Energieeffizienzmodul mit integriertem Manometer mit Rot-Grün-Skala, ermöglicht durch Automatisierung das Energiesparen in Druckluftsystemen. Das intelligente Modul überwacht vollautomatisch die Druckluftversorgung. Automatisches Absperren der Druckluftversorgung in Produktionspausen, Leckage-­Erkennung und Prozessdatenerfassung für Condition-Monitoring. Das Modul kann nach dem Absperren über die Zeit auftretende Leckagen automatisch erkennen und meldet diese.
Einsatzbereich
  • industrielle Automatisierungstechnik, Mess-, Steuer- und Regeltechnik, pneumatische Anlagen
  • Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4], geölter Betrieb nicht möglich

Vorteile/Ausführungen
  • Energie-Effizienzfunktion für zwei separate Druckluftnetze
  • integrierte Druck- und Durchflussmessung
  • nur eine Feldbus-Anbindung wird benötigt
  • Anbindung an Terminal CPX mit CPX-Extension

Anwendungen/Hinweise
  • Baureihe
Modular Standard Elektrisch MSE
  • Funktion
Energieeffizienzmodul (D2M)
  • Elektrische Ansteuerung
interne elektrische Ansteuerung (CBUS)
  • Elektrische Ein-/Ausgänge
keine digitale Ein-/Ausgänge
  • Elektrische Systemerweiterung
Anschluss CPX-Extension-Reihe 2 (Slave)
  • Messwertanzeige
Integriertes Manometer mit Rot-Grün-Skala (RG)
  • Manometer-Skalierung
Bar
  • Elektrischer Anschluss
Versorgung über C-Bus (VCB)
  • Pneumatischer Anschluss
Anschlussplatte G ½" (AGD)

Technische Daten
  • Baugröße
Rastermaß 62 mm
  • Durchfluss
bis 5.000 l/min
  • Betriebsdruck
3,5–13 bar
  • Temperaturbereich
0 °C bis +50 °C

Material
  • Gehäuse aus Aluminium-Druckguss
  • Deckel, Abdeckung aus PA-verstärkt
  • Dichtungen aus NBR

Lieferumfang
  • Durchflusssensor
  • Sperrventil mit Drucksensor und Manometer
  • Anschluss CPX-Extension-Reihe 2 (Slave)

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken