Menu

Kettenrad, vorgebohrt, gehärtete Zähne, 06B, 3/8" x 7/32"

mehr Kettenräder, Kettenradscheiben

Drucken
Rollenkettenräder vorgebohrt, für den Einsatz mit Antriebs- und Förderrollenketten nach DIN 8187 (ISO 606). Erhältlich in einfach (simplex) oder zweifach (duplex).
Einsatzbereich
  • Rollenketten (simplex, duplex)
  • Anlagenbau
  • Maschinenbau

Technische Daten
  • Zahnfasenhalbmesser r3
10 mm
  • Abfasung der Zahnbreite C
1 mm
  • Zahnbreite b1
5,2 mm
  • Rollen-Ø
6,35 mm

Material
  • Stahl C45
  • Zähne induktiv gehärtet (HRC 50)

HRC 50


Downloads

Für Sie interessant

Kettenrad, vorgebohrt, gehärtete Zähne, 08B, 1/2" x 5/16" | Kettenräder, Kettenradscheiben
angesehen
Gekauft
Kettenrad, vorgebohrt, gehärtete Zähne, 08B, 1/2" x 5/16"

Kettenräder, Kettenradscheiben

Rollenkettenräder vorgebohrt, für den Einsatz mit Antriebs- und Förderrollenketten nach DIN 8187 (ISO 606). Erhältlich in einfach (simplex) oder zweifach (duplex).

Kettenrad, vorgebohrt, gehärtete Zähne, 10B, 5/8" x 3/8" | Kettenräder, Kettenradscheiben
angesehen
Gekauft
Kettenrad, vorgebohrt, gehärtete Zähne, 10B, 5/8" x 3/8"

Kettenräder, Kettenradscheiben

Rollenkettenräder vorgebohrt, für den Einsatz mit Antriebs- und Förderrollenketten nach DIN 8187 (ISO 606). Erhältlich in einfach (simplex) oder zweifach (duplex).

Kettenrad, vorgebohrt, gehärtete Zähne, 12B, 3/4" x 7/16" | Kettenräder, Kettenradscheiben
angesehen
Gekauft
Kettenrad, vorgebohrt, gehärtete Zähne, 12B, 3/4" x 7/16"

Kettenräder, Kettenradscheiben

Rollenkettenräder vorgebohrt, für den Einsatz mit Antriebs- und Förderrollenketten nach DIN 8187 (ISO 606). Erhältlich in einfach (simplex) oder zweifach (duplex).

Kettenrad, vorgebohrt, gehärtete Zähne, 16B, 1" x 17,02 mm | Kettenräder, Kettenradscheiben
angesehen
Gekauft
Kettenrad, vorgebohrt, gehärtete Zähne, 16B, 1" x 17,02 mm

Kettenräder, Kettenradscheiben

Rollenkettenräder vorgebohrt, für den Einsatz mit Antriebs- und Förderrollenketten nach DIN 8187 (ISO 606). Erhältlich in einfach (simplex) oder zweifach (duplex).

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken