Menu

Kabelführungsprofil D30

von Item   |   mehr Profile und Zubehör

Drucken
Das Kabelführungsprofil D30 wird ohne Bohren auf das Profilrohr D30 gerastet. Eine Schere wie die item Allzweckschere (Tlnr. Z13057/0.0.265.63) genügt zum Zuschneiden. Die Leitungen liegen sauber in zwei getrennten Kammern. Zum Ausführen eines Kabels wird der Profildeckel einfach mit dem Fingernagel eingeritzt. Die beiden flexiblen Deckelhälften geben so an jeder gewünschten Stelle eine Öffnung frei, umschließen das Kabel jedoch und schützen den Kanal sicher vor Staub und Schmutz.
Vorteile/Ausführungen
  • einfach zu montieren
  • zwei Kammern für Kabel

Anwendungen/Hinweise
  • Durch das Aneinanderstoßen von Kabelführungsprofilen entstehen Ecklösungen. Dazu muss nur die Rastgeometrie unter dem Kabelkanal mit der Schere abgeschnitten werden, damit der Kanal über den Verbinder D30 ragen kann.

Technische Daten
  • Baureihe D30
  • nicht antistatisch

Material
  • PVC
  • Farbe grau ähnlich RAL 7042

Lieferumfang
  • Stück à 2.000.mm

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken