Menu

Lagerschiene 100 D4-20/33 ESD

von Item   |   mehr Materialfluss

Drucken
Solide, antistatisch ausgerüstete Polyamidleiste um individuelle Rollenbahn zu gestalten und Achsen der Rollen D30-23 ESD an Ort und Stelle zu halten. Wird auch gerne als Ersatzteil für Rollenbahnen 6 40x40 E D30 ESD sowie Rollenbahn 6 80x40 E D30 ESD verwendet.
Vorteile/Ausführungen
  • kein verschrauben
  • kein Werkzeug nötig

Anwendungen/Hinweise
  • wird stirnseitig in Rollenschiene eingeschoben
  • jede Rolle kann einzeln eingesetzt, gewechselt werden
  • kombinierbar mit Rollenschiene 6 40x40 E, Rollenschiene 6 80x40 E, Achse D4x69, Achse D4x29, Rolle D30-23 ESD schwarz, Rolle D30-63 ESD schwarz

Material
  • glasfaserverstärktes Polyamid (PA-GF, ESD)

ESD


Downloads

Für Sie interessant

Materialfluss
Ersatzteil von
Rollenbahn 6 80x40 E D30 ESD | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Rollenbahn 6 80x40 E D30 ESD

Item Ersatzteil von

Rollenschiene mit breiten, antistatisch ausgerüsteten Rollen für Transportgüter mit unebenem oder wenig belastbarem Boden z.B. KLTs mit Wabenboden oder Kartons sowie 2 Nuten 6 an der Unterseite des Aluminiumprofils zeichnen diese Rollenbahn aus.

Materialfluss
Ersatzteil von
Rollenbahn 6 40x40 E D30 ESD | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Rollenbahn 6 40x40 E D30 ESD

Item Ersatzteil von

Biegesteifes Aluminiumprofil verleiht Rollenbahn 6 eine hohe Tragkraft auf langen Strecken und ist in verschiedenen antistatisch ausgerüsteten Rollenausführungen erhältlich. Mit Hilfe von Profilnut 6 an der Unterseite lässt sich die Rollenschiene kraftschlüssig an einem Gestell b...

Materialfluss
Dazu passt
Achse D4 | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Achse D4

Item Dazu passt

Stabile Achse ist in 2 unterschiedlichen Längen erhältlich und garantiert leichten, ruhigen Lauf der Transportrolle in der Rollenbahn 6.

Materialfluss
Dazu passt
Rolle D30-23 ESD | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Rolle D30-23 ESD

Item Dazu passt

Leichtlaufende, belastbare sowie antistatisch ableitfähige Rolle um separat bestellbare Rollenschiene 6 40x40 E individuell nach Bedarf zu bestücken oder um Rollenbahn 6 40x40 E D30 nachzurüsten. Wahlweise mit Bordscheibe zur seitlichen Führung oder in halber Breite erhältlich.

Materialfluss
Dazu passt
Rolle D30-63 | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Rolle D30-63

Item Dazu passt

Robuste und leichtgängige Rolle in 63 mm Breite. Sie dient zur individuellen Bestückung der Rollenschiene 6 80x40 E oder als Ersatz für beschädigte Elemente der Rollenbahn 6 80x40 E D30.

Materialfluss
Dazu passt
Rollenschiene 6 80x40 E | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Rollenschiene 6 80x40 E

Item Dazu passt

Biegesteifes Basisprofil zum Bau der Rollenbahn 8 80x40 E ist individuell mit Rollen, Achsen und Lagerschienen kombinierbar. Schiene ist sehr tragfähig auf langen Strecken und verfügt über Profilnut 6 auf der Unterseite für kraftschlüssige Befestigung am Rahmen.

Abverkauf
Gleitleiste D30 Kunststoff | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Gleitleiste D30 Kunststoff

Item | Materialfluss

Elastische, reibungsarme Gleitleiste zum Aufstecken auf Profilrohr D30 oder Profile 6 D30, dient als Förderstrecke von Transportbehälter, Transportgüter. Diverse Gleitleistenfarben ermöglichen es diese zu Farbkodierung von Gestellen, Transportwagen, Füllstandsanzeigen usw. zu ver...

Gleitleiste D30 Kunststoff ESD | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Gleitleiste D30 Kunststoff ESD

Item | Materialfluss

Antistatische, elastische und reibungsarme Gleitleiste zum Aufstecken auf Profilrohr D30 oder Profile 6 D30, dient als Förderstrecke von Transportbehälter, Transportgütern.

Gleitleiste D30 Kunststoff mit Führungssteg | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Gleitleiste D30 Kunststoff mit Führungssteg

Item | Materialfluss

Elastische Leitplanke bzw. Mittelleitplanke zum Aufstecken auf Profilrohr D30, dient als Führung von zwei Transportstrecken. Gleitleiste mit zentralem Steg hält Transportbehälter in der Bahn und wird für parallele Bahnen genutzt. Als seitliche Begrenzung dienen Leisten mit seitli...

Gleitleiste D30 Kunststoff mit Führungssteg ESD | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Gleitleiste D30 Kunststoff mit Führungssteg ESD

Item | Materialfluss

Antistatische, elastische Leitplanke bzw. Mittelleitplanke zum Aufstecken auf Profilrohr D30, dient als Führung von zwei Transportstrecken. Gleitleiste mit zentralem Steg hält Transportbehälter in der Bahn und wird für parallele Bahnen genutzt. Als seitliche Begrenzung dienen Lei...

Gleitleiste ESD Rollenschiene 40x40 | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Gleitleiste ESD Rollenschiene 40x40

Item | Materialfluss

Ableitfähige, verschleißarme Kunststoffleiste dient dem einfachen Warentransport und ist in zwei Höhenlagen einbaubar.

Gleitleiste Kunststoff für Führunsschiene | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Gleitleiste Kunststoff für Führunsschiene

Item | Materialfluss

Elastische Leitplanke verringert die Reibung zwischen Transportgut und Aluminiumführungsschiene ohne Transportgut zu verzögern.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken