Menu

Montageplatte 8 für Roboter 240x200

von Item   |   mehr Befestigungstechnik

Drucken
Hochfeste Anschlussplatte um kollaborative Roboter von ABB wie IRB/CRB 1100 (SWIFT), CRB 15000 (GoFA), IRB 14050 (YuMi) in die Arbeitsumgebung zu integrieren. Zur Befestigung an Profilen sowie Rahmen sind Platten mit passendem Bohrbild versehen.
Einsatzbereich
  • Profilbefestigung kollaborativer Roboter

Vorteile/Ausführungen
  • einfache Befestigung in Profilkernbohrung 8
  • Bohrlöcher passend für Cobot Modelle von ABB wie IRB 14050 (YuMi), CRB 15000 (GoFA), IRB/CRB 1100 (SWIFTI)

Anwendungen/Hinweise
  • Querschnitt der Montageplatte bei der Wahl des Befestigungsmaterials beachten
  • 4 äußere Bohrungen im Rastermaß der Baureihe 8 dienen dem Profilrahmenanschluss
  • Befestigung an Nutenplatte X 8 40 oder Installationssäule 8 160x160 K76 möglich

Material
  • Aluminium

ESD


Downloads

Für Sie interessant

Zylinderschrauben | Befestigungstechnik
angesehen
Gekauft
Zylinderschrauben

Item Zubehör

Metrische Schraube aus Stahl mit Zylinderkopf und Innensechskant zur universellen Anwendung mit item Bauteilen.

Nutensteine
Zubehör
Nutenstein Stahl | Nutensteine
angesehen
Gekauft
Nutenstein Stahl

Item Zubehör

Universelle Nutbefestigung verfügt über ein Druckstück das die Verbindung und Befestigung schwerer Bauteile sowie Profile untereinander vereinfacht. Drückstück mit Feder an der Unterseite ermöglicht einfaches Einfädeln sowie Fixieren in der Profilnut und ist in verzinkter sowie r...

Installationssäulenprofil 8 K76 | Installationselemente
angesehen
Gekauft
Installationssäulenprofil 8 K76

Item Dazu passt

Tragfähiges Aluminiumprofil für variable Lösungen mitten in der Werkstätte bzw. Montagehalle. Profilstrebe verfügt über zwei dichte Druckluftkanäle sowie zwei Kabelkanäle um Versorgungsleitungen wie Strom-, Netzwerkleitungen bis zur gewünschten Stelle zu führen. Stecker, Schalter...

Abverkauf
Nutenplattenprofil X 8, Rastermaß 40 mm | Profile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Nutenplattenprofil X 8, Rastermaß 40 mm

Item Dazu passt

Flaches, sehr belastbares Aluprofil der Baureihe 8 mit durchgängigen Nuten versehen um komplette Arbeitsflächen bzw. Wände damit zu bestücken. Werkstücke, Maschinen usw. können mit dem Nutprofil einfach und schnell fixiert werden.

Zylinderschrauben | Befestigungstechnik
angesehen
Gekauft
Zylinderschrauben

Item | Befestigungstechnik

Metrische Schraube aus Stahl mit Zylinderkopf und Innensechskant zur universellen Anwendung mit item Bauteilen.

Senkschrauben | Befestigungstechnik
angesehen
Gekauft
Senkschrauben

Item | Befestigungstechnik

Metrische Schraube aus Stahl mit Senkkopf und Innensechskant zur flächenbündigen Verschraubung mit item Bauteilen und item Flächenelementen.

Senkschrauben selbstfurchend | Befestigungstechnik
angesehen
Gekauft
Senkschrauben selbstfurchend

Item | Befestigungstechnik

Gleitbeschichtete und selbstfurchende Schraube aus Stahl und Innensechskant z. B. zur Befestigung von item Abdeckkappe Zink in der Profilkernbohrung 8.

Linsenflanschschrauben | Befestigungstechnik
angesehen
Gekauft
Linsenflanschschrauben

Item | Befestigungstechnik

Metrische Schraube aus Stahl mit Flansch, Linsenkopf und Innensechskant zur Verwendung für item Produkte aus dem Baukastensystem.

Blechschrauben | Befestigungstechnik
angesehen
Gekauft
Blechschrauben

Item | Befestigungstechnik

Blechschraube aus Stahl mit Linsenkopf und Kreuzschlitz zur einfachen Befestigung von Produkten des item Systembaukasten.

Blechschrauben selbstfurchend | Befestigungstechnik
angesehen
Gekauft
Blechschrauben selbstfurchend

Item | Befestigungstechnik

Selbstfurchende Blechschraube aus rostfreiem Stahl mit Linsenkopf und Innensechsrund Torx TX zur einfachen Befestigung von Produkten des item Systembaukasten.

Halbrundschrauben | Befestigungstechnik
angesehen
Gekauft
Halbrundschrauben

Item | Befestigungstechnik

Metrische Schraube aus Stahl mit Linsenkopf und Innensechskant zur hochfesten Verschraubung für item Produkte aus dem Baukastensystem und speziell zum Einsatz in der Profilnut.

Halbrundschraube selbstfurchend | Befestigungstechnik
angesehen
Gekauft
Halbrundschraube selbstfurchend

Item | Befestigungstechnik

Selbstfurchende, metrische Schraube aus Stahl mit Linsenkopf und Innensechsrund Torx TX zur zeitsparenden Sicherung von Schraubkanal der Führungsschiene e 4.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken