mehr Flachdichtungen
Inhalt | Gewinde | Abmessung (ID x AD x Stärke) |
| M 4 | 4 x 8 x 1 mm |
| M 5 | 5 x 9 x 1 mm |
| M 6 | 6 x 10 x 1 mm |
| M 6 | 6 x 12 x 1 mm |
| M 8 | 8 x 12 x 1 mm |
| M 8 | 8 x 14 x 1 mm |
| R 1/8" | 10 x 14 x 1 mm |
| R 1/8" | 10 x 16 x 1 mm |
| M 10 | 10 x 16 x 1 mm |
| M 12 | 12 x 16 x 1,5 mm |
| M 12 | 12 x 18 x 1 mm |
| R 1/4" | 13 x 18 x 1,5 mm |
| R 1/4" | 14 x 18 x 1,5 mm |
| R 1/4" | 14 x 20 x 1,5 mm |
| M 16 | 16 x 20 x 1,5 mm |
| R 1/4" | 16 x 20 x 1,5 mm |
| R 3/8" | 17 x 21 x 1,5 mm |
| R 3/8" | 17 x 23 x 1,5 mm |
| M 18 | 18 x 22 x 1,5 mm |
| M 18 | 18 x 24 x 1,5 mm |
| M 20 | 20 x 24 x 1,5 mm |
| M 20 | 20 x 26 x 1,5 mm |
| R 1/2" | 21 x 26 x 1,5 mm |
| R 1/2" | 21 x 28 x 1,5 mm |
| M 22 | 22 x 27 x 1,5 mm |
| M 22 | 22 x 29 x 1,5 mm |
| M 24 | 24 x 30 x 2 mm |
| M 26 | 26 x 32 x 2 mm |
| R 3/4" | 27 x 32 x 2 mm |
| M 28 | 28 x 34 x 2 mm |
| R 7/8" | 30 x 36 x 2 mm |
| R 1" | 33 x 39 x 2 mm |
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!