Menu

Markierwagen für Markierfarbe Abgrenz-Marker

mehr Straßenmarkierungen, Bodenmarkierungen

Drucken
Sehr stabiler Markierwagen mit 4 Rädern und ruhigem Lauf für schnelle, saubere Linienmarkeriungen.
Vorteile/Ausführungen
  • Strichbreiten von 6–12 cm einstellbar
  • Vollgummireifen mit extra großem Durchmesser, für einen ruhigen Lauf
  • mit Vorratsplatz für 12 Dosen

Anwendungen/Hinweise
  • geeignet für Dosen mit 500, 600 und 750 ml

Material
  • Metall, schwarz/silber

Downloads

Für Sie interessant

Markierfarbe Abgrenz-Marker | Straßenmarkierungen, Bodenmarkierungen
angesehen
Gekauft
Markierfarbe Abgrenz-Marker

Dazu passt

Markierspray auf Wasserbasis zur schnellen Herstellung der gewünschten Markierungen auf Asphalt, Beton und Gummiplätzen.

Markierstock zu Markierspray ColorMarker | Straßenmarkierungen, Bodenmarkierungen
angesehen
Gekauft
Markierstock zu Markierspray ColorMarker

Straßenmarkierungen, Bodenmarkierungen

Stabiles und handliches Bodenmarkierungsgerät zum Markieren von Markierungspunkten oder längerer Linien und Bögen.

Markierstock für Markierungsspray mit Sicherheitskappe | Straßenmarkierungen, Bodenmarkierungen
angesehen
Gekauft
Markierstock für Markierungsspray mit Sicherheitskappe

Straßenmarkierungen, Bodenmarkierungen

Stabiles und handliches Bodenmarkierungsgerät zum Auftragen von Sprühfarben mit Sicherheitskappen.

Markierstock zu Markierspray SpotMarker | Straßenmarkierungen, Bodenmarkierungen
angesehen
Gekauft
Markierstock zu Markierspray SpotMarker

Straßenmarkierungen, Bodenmarkierungen

Stabiles und handliches Bodenmarkierungsgerät zum Auftragen des Markiersprays.

Markierstock zu Markierfarbe Mercalin | Straßenmarkierungen, Bodenmarkierungen
angesehen
Gekauft
Markierstock zu Markierfarbe Mercalin

Straßenmarkierungen, Bodenmarkierungen

Stabiles und handliches Bodenmarkierungsgerät zum Auftragen von Sprühfarben.

Markierstock zu Markierspray SOPPEC FLUO TP+ | Straßenmarkierungen, Bodenmarkierungen
angesehen
Gekauft
Markierstock zu Markierspray SOPPEC FLUO TP+

Straßenmarkierungen, Bodenmarkierungen

Markierstange zum leichteren und präzisen Auftragen der Sprühfarbe bei Bodenmarkierungsarbeiten, ideal zum Ziehen langer Linien und Kurven.

Markierpistole zu Markierspray ColorMarker | Straßenmarkierungen, Bodenmarkierungen
angesehen
Gekauft
Markierpistole zu Markierspray ColorMarker

Straßenmarkierungen, Bodenmarkierungen

Handliche Pistole für einfaches Markieren mit dem Markierspray ColorMarker.

Markierpistole zu Markierspray SpotMarker und Mercalin | Straßenmarkierungen, Bodenmarkierungen
angesehen
Gekauft
Markierpistole zu Markierspray SpotMarker und Mercalin

Straßenmarkierungen, Bodenmarkierungen

Handliche Pistole für einfaches Markieren mit dem Markierspray SpotMarker.

Markierwagen Mafix | Straßenmarkierungen, Bodenmarkierungen
angesehen
Gekauft
Markierwagen Mafix

Straßenmarkierungen, Bodenmarkierungen

Handmarkierungsgerät mit 3 Rädern und Messingdüse für einfache Bodenmarkierungen.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken