Menu

Halbstiefel S3 Terence XXG black mid ESD 768631

von Elten   |   mehr S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

Drucken
ESD-gerechter, halbhoher Arbeitsschuh aus Rindsleder mit atmungsaktivem Innenfutter. Mit einer Zehenschutzkappe aus Kunststoff und einem metallfreiem Durchtrittschutz, nach EN ISO 20345:2011 S3 HI SRC.
Vorteile/Ausführungen
  • rutschhemmende Gummi/PU-Laufsohle WELLMAX GRIP  (antistatisch, öl- und kraftstoffbeständig, hitzebeständig bis ca. + 130 °C, kälteflexibel bis ca. - 30 °C)
  • Rindsleder
  • geschlossene, gepolsterte Lasche
  • atmungsaktives Textilfutter
  • ganzflächige Einlagesohle ESD PRO black, auswechselbar
  • Sohlenkern aus Infinergy® von BASF für besonders effektive Dämpfung
  • Zehenschutzkappe aus Kunststoff
  • metallfreier Durchtrittschutz
  • ESD-gerecht nach DIN EN 61340
  • orthopädische Einlagen möglich
  • Gewicht 689 g/Stk. (Gr. 42)

Zertifizierungen

ESDÖNORM Z 1259/DGUV 112-191BASF-DämpfungssystemEinfach Nachhaltiger


Begründung Nachhaltigkeit
Elten produziert den Großteil seiner Sicherheitsschuhe in Deutschland. Wo immer es möglich ist, wird nachhaltiges Leder nach Leather Working Group Protocol aus Deutschland eingesetzt, oder überhaupt lederfreie Materialien wie Microfaser eingesetzt. Modelle mit Oeko-Tex®-Standard 100 sowie Recyclingmaterialien nehmen bei Elten-Schuhen eine stark wachsende Bedeutung ein.

Downloads

Für Sie interessant

Halbstiefel S3 H-Plus Porto | S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
angesehen
Gekauft
Halbstiefel S3 H-Plus Porto

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

Halbhoher Sicherheitsstiefel aus gefettetem Rindsnubukleder mit Kunststoff-Zehenschutzkappe und flexiblem, metallfreiem Q-Flex-Durchtrittschutz, nach EN ISO 20345:2011 S3 SRC.

Halbstiefel S3 Renzo mid ESD 765841 | S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
angesehen
Gekauft
Halbstiefel S3 Renzo mid ESD 765841

Elten | S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

Halbhoher Arbeitsstiefel aus robustem, atmungsaktivem Rindsleder. Mit geschlossener Lasche, Stahlkappe und Stahlzwischensohle, nach EN ISO 20345:2011 S3 SRC.

Aktion
Halbstiefel S3 Renzo Biomex ESD 763421 | S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
angesehen
Gekauft
Halbstiefel S3 Renzo Biomex ESD 763421

Elten | S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

ESD-fähiger, halbhoher Sicherheitsstiefel aus robustem, hydrophobiertem Leder mit atmungsaktivem Textilfutter und Stahlkappe, nach EN ISO 20345:2011 S3 SRC.

Halbstiefel S3 Renzo Biomex GTX BOA® blue mid ESD 763461 | S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
angesehen
Gekauft
Halbstiefel S3 Renzo Biomex GTX BOA® blue mid ESD 763461

Elten | S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

ESD-fähiger, halbhoher Sicherheitsstiefel aus robustem, hydrophobiertem Leder mit GORE-TEX Innenfutter und einer Zehenschutzkappe aus Stahl, nach EN ISO 20345:2011 S3 SRC. Das BOA®-Fit-Schnellverschlusssystem sorgt für einen perfekten Sitz im Schuh.

Halbstiefel S3 Lutz 60561 | S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
angesehen
Gekauft
Halbstiefel S3 Lutz 60561

Elten | S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

Halbhoher, sehr strapazierfähiger Arbeitsstiefel aus robustem, widerstandsfähigem Rindsleder. Mit Stahlkappe und Stahlzwischensohle aus korrosionsbeständigem Edelstahl, nach EN ISO 20345:2011 S3 CI HI HRO SRC.

Halbstiefel S3 Terence XXG PRO GTX black mid ESD 768651 | S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
angesehen
Gekauft
Halbstiefel S3 Terence XXG PRO GTX black mid ESD 768651

Elten | S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

ESD-gerechter, halbhoher Arbeitsstiefel aus Rindsleder mit GORE-TEX-Performance-Comfort Innenfutter. Mit Zehenschutzkappe aus Kunststoff und metallfreiem Durchtrittschutz, nach EN ISO 20345:2011 S3 HI CI HRO SRC.

Halbstiefel S3 Reaction XXT mid ESD 769701 | S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
angesehen
Gekauft
Halbstiefel S3 Reaction XXT mid ESD 769701

Elten | S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

ESD-fähiger, halbhoher Arbeitsschuh aus Rindsleder mit atmungsaktivem Textilfutter, Zehenschutzkappe aus Kunststoff und metallfreiem Durchtrittschutz, nach EN ISO 20345:2011 S3 SRC.

Halbstiefel S3 Renegade Work GTX® green mid 5650 | S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
angesehen
Gekauft
Halbstiefel S3 Renegade Work GTX® green mid 5650

Lowa Work | S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

Modischer Sicherheitshalbstiefel aus robustem, widerstandsfähigem, wasserabweisendem Obermaterial aus Nubukleder und Textilmaterial, mit Zehenschutzkappe aus Stahl und metallfreiem Durchtrittschutz, nach EN ISO 20345:2011 S3 CI HI HRO SRC.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken