Menu

Höhensicherungsgerät Twin Turbo™, Gurtband, nach EN 360/362

von Honeywell Miller   |   mehr Höhensicherungsgeräte

Drucken
Kombination aus 2 TurboLite™-Höhensicherungsgeräten mit Gurtband zum wechselseitigen Anschlagen und für redundantes Arbeiten besonders bei geringen Höhen.
Einsatzbereich
  • vertikale Einsätze

Vorteile/Ausführungen
  • eingebaute Gewebebelastungsanzeige für einfache Überprüfung
  • Drehwirbel am Gehäuse verhindert das Verdrehen des Gurtbandes

Anwendungen/Hinweise
  • zusätzlich zertifiziert nach ANSI Z539-2007, ANSI A10.32, OSHA 1926.502 und CSA Z259.12-01
  • jährliche Überprüfung erforderlich (Sichtprüfung durch eine sachkundige Person)
  • zugelassen für Anwendungen mit:
    – Fallfaktor 0, Anschlagpunkt über Kopf (zugelassen für Anwender bis 135 kg)

Material
  • Gurtband aus Polyesterhülle mit Vectran®-Kern, erhöhte Abriebfestigkeit und Lebensdauer
  • Gehäuse aus Nylon, leicht, stoßfest

Downloads

Für Sie interessant

Höhensicherungsgerät Falcon™+, Standard, nach EN 360 | Höhensicherungsgeräte
angesehen
Gekauft
Höhensicherungsgerät Falcon™+, Standard, nach EN 360

Honeywell Miller | Höhensicherungsgeräte

Robustes und widerstandsfähiges Höhensicherungsgerät mit Stahlseil, Einhandkarabiner und Sturzindikator, für optimale Bewegungsfreiheit und Flexibilität ohne Schlaffseilbildung. Gleichzeitig höchste Sicherheit bei einem eventuellen Absturz.

Höhensicherungsgerät Falcon™+ EDGE, nach EN 360, kantengeprüft | Höhensicherungsgeräte
angesehen
Gekauft
Höhensicherungsgerät Falcon™+ EDGE, nach EN 360, kantengeprüft

Honeywell Miller | Höhensicherungsgeräte

Kantengeprüftes, robustes und widerstandsfähiges Höhensicherungsgerät mit Stahlseil, integriertem Bandfalldämpfer, Einhandkarabiner und Sturzindikator, für optimale Bewegungsfreiheit und Flexibilität ohne Schlaffseilbildung. Gleichzeitig höchste Sicherheit bei einem eventuellen A...

Höhensicherungsgerät TurboLite™, Gurtband, nach EN 360 | Höhensicherungsgeräte
angesehen
Gekauft
Höhensicherungsgerät TurboLite™, Gurtband, nach EN 360

Honeywell Miller | Höhensicherungsgeräte

Besonders leichtes und robustes Höhensicherungsgerät (HSG) mit Gurtband und Bandfalldämpfer.

Höhensicherungsgerät Scorpion™, Gurtband, nach EN 360, kantengeprüft | Höhensicherungsgeräte
angesehen
Gekauft
Höhensicherungsgerät Scorpion™, Gurtband, nach EN 360, kantengeprüft

Honeywell Miller | Höhensicherungsgeräte

Kantengeprüftes, besonders leichtes, extrem robustes und handliches Höhensicherungsgerät (HSG) mit Gurtband und Bandfalldämpfer. Geringe Sturzhöhe durch schnell auslösendes Bremssystem aus hochfestem Edelstahl.

Höhensicherungsgerät PROTECTA® Rebel™, Stahlseil, nach EN 360/1496 | Höhensicherungsgeräte
angesehen
Gekauft
Höhensicherungsgerät PROTECTA® Rebel™, Stahlseil, nach EN 360/1496

3M | Höhensicherungsgeräte

Robustes Höhensicherungsgerät (HSG) mit Stahlseil sowie Rettungshubfunktion und internem Falldämpfungssystem zum schnellen Retten einer verunfallten Person nach oben und nach unten.

Höhensicherungsgerät PROTECTA® Rebel™, Stahlseil, nach EN 360, kantengeprüft | Höhensicherungsgeräte
angesehen
Gekauft
Höhensicherungsgerät PROTECTA® Rebel™, Stahlseil, nach EN 360, kantengeprüft

3M | Höhensicherungsgeräte

Kantengeprüftes, robustes Höhensicherungsgerät (HSG) mit Stahlseil und externem Falldämpfungssystem. Das Sicherungsseil wird automatisch aus- und eingezogen und folgt der Bewegung des Anwenders.

Höhensicherungsgerät DBI-SALA®, Ultra-Lok™, RSQ™, Stahlseil, nach EN 360/341 | Höhensicherungsgeräte
angesehen
Gekauft
Höhensicherungsgerät DBI-SALA®, Ultra-Lok™, RSQ™, Stahlseil, nach EN 360/341

3M | Höhensicherungsgeräte

Flexibles Dual-Modus-Höhensicherungsgerät (HSG) mit Stahlseil, eingebautem Falldämpfung und Abseilfunktion für den Rettungsfall.

Höhensicherungsgerät DBI-SALA®, Nano-Lok™, Gurtband, nach EN 360 | Höhensicherungsgeräte
angesehen
Gekauft
Höhensicherungsgerät DBI-SALA®, Nano-Lok™, Gurtband, nach EN 360

3M | Höhensicherungsgeräte

Äußerst kompaktes und leichtes Höhensicherungsgerät (HSG) mit Gurtband und Schnellverbindungssystem, zum raschen Befestigen am Auffanggurt.

Höhensicherungs-/Rettungsgerät HSRG, Stahlseil, nach EN 360/1496 | Höhensicherungsgeräte
angesehen
Gekauft
Höhensicherungs-/Rettungsgerät HSRG, Stahlseil, nach EN 360/1496

Höhensicherungsgeräte

Höhensicherungs-/Rettungsgerät mit Stahlseil im Gerätekoffer zur sekundenschnellen Montage an Dreibaum PRO II/ECO II oder Kraftarm-Hubgalgen durch Halterung „Easy“.

Höhensicherungs-/Rettungsgerät OLYMPE, Stahlseil, nach EN 360/1496 | Höhensicherungsgeräte
angesehen
Gekauft
Höhensicherungs-/Rettungsgerät OLYMPE, Stahlseil, nach EN 360/1496

Kratos Safety | Höhensicherungsgeräte

Robustes Höhensicherungs- und Rettungsgerät (HSRG) mit Stahlseil und Halterung zur Befestigung an Dreibäumen. Mit Umlenkrolle für die Befestigung an einer Anschlagöse.

Klein-Höhensicherungsgerät OLYMPE-S, Gurtband, nach EN 360, DIN 19427 | Höhensicherungsgeräte
angesehen
Gekauft
Klein-Höhensicherungsgerät OLYMPE-S, Gurtband, nach EN 360, DIN 19427

Kratos Safety | Höhensicherungsgeräte

Klein-Höhensicherungsgerät (HSG) mit Gurtband und Bandfalldämpfer, speziell für den Einsatz in Steiger oder Hub-Arbeitsbühnen zertifiziert.

Klein-Höhensicherungsgerät IKAR ACB, Gurtband, nach EN 360 | Höhensicherungsgeräte
angesehen
Gekauft
Klein-Höhensicherungsgerät IKAR ACB, Gurtband, nach EN 360

Höhensicherungsgeräte

Klein-Höhensicherungsgerät (HSG) mit Gurtband, selbsttätiger Blockierfunktion und Aluminium-Express-Einhandkarabiner, speziell für den Einsatz in Hub-Arbeitsbühnen zertifiziert.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken